カテゴリ

  • 機構部品(191)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(37)
  • 大阪魂(979)
  • Modes(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
  • エスコ(215)
  • SMC(605)
  • BIGM(丸山製作所)(424)
  • RS PRO(263)
  • KTM(260)
  • オザック精工(200)
  • omron(オムロン)(193)
  • KHK(小原歯車工業)(187)
  • 千代田通商(180)
  • ダイヤトレンド(155)
  • Panasonic(パナソニック)(152)
  • ホンダ(148)
  • 伊東電機(145)
  • ミドリ安全(139)
  • 椿本チエイン(135)
長さ(mm)
  • 60(1)
ねじの呼び
  • M6(18)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS303(1)
  • 樹脂(12)
  • 鉄すべて(8)
  • S45C(1)
  • SCM435(5)
  • SCM440(1)
  • SUM22L(1)
種別
  • 種別全ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(2)
1
表面処理
  • その他(3)
  • 焼入焼戻黒染め(4)
その他・焼入焼戻黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 60」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-60URイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂青色B27質量(g)34DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)25RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-06040-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-06040-60URイマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A10B8HM6×1質量(g)12F14D10C40E4許容荷重(N)9100硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-06025-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-06025-60URイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A10B8HM6×1質量(g)10F14D10C25E4許容荷重(N)9100硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-60URイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂青色B21質量(g)21DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)20RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-60URイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂青色B16質量(g)14DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)16RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-06012-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-06012-60URイマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂A10B8HM6×1質量(g)7F14D10C12E4許容荷重(N)9100硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU MBBU-1722-60UR イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU MBBU-1722-60URイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂B18質量(g)31F7.5D5C16E14GM6×1寸法A(mm)(0-0.13)17許容荷重(N)27400硬度(ショア A)60
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
253税込278
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション(19件のレビュー)
146税込161特価
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
233税込256
1個
当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーションMSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車イマオコーポレーション
11,349税込12,484
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
SB-SUS ステンレス握り玉 イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
IDクランプ イマオコーポレーションIDクランプイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーションSZ デジタルダイアルインジケーターイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-35UR イマオコーポレーションワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-35URイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂黄色B27質量(g)34DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)25RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)35
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-35UR イマオコーポレーションワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-35URイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂黄色B16質量(g)14DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)16RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)35
エアナチュラルサポーター イマオコーポレーションエアナチュラルサポーターイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1材質(クランプシャフト)S45C材質(シャフト)SK95材質(本体)アルミ合金(A5052)熱処理(シャフト)焼入焼戻表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)アルマイト表面処理
ベースタイトナー(固定型) イマオコーポレーションベースタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
1,630税込1,793
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-80UR イマオコーポレーションワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-80URイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂赤色B21質量(g)21DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)20RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-35UR イマオコーポレーションワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-35URイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂黄色B21質量(g)21DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)20RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)35
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-80UR イマオコーポレーションワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-80URイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂赤色B16質量(g)14DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)16RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-06001 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-06001イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)9寸法A(mm)27寸法D(mm)3寸法B(mm)12寸法C(mm)7ねじの呼びM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-06025A イマオコーポレーションクランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-06025Aイマオコーポレーション
969税込1,066
1個
当日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B4.8質量(g)6タイプフェノール樹脂製D3C7EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100許容トルクT(N・m)2.5
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ132-BN BJ132-06022BN イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ132-BN BJ132-06022BNイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
当日出荷
・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R22d5.3W10L16H32タイプフェノール樹脂製L217D16H319寸法L1(mm)(max.):12P28H48寸法S(mm)(クランプストローク):4W110寸法M1(mm)M6×1-30LMM5×0.8W340
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-80UR イマオコーポレーションワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-80URイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂赤色B27質量(g)34DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)25RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
1,785税込1,964
1個
翌日出荷
アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
9,198税込10,118
1個
翌日出荷
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001イマオコーポレーション
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A38B19LM6×1 深さ10H17.6タイプフェノール樹脂製F15D35C29E12G15J13P6K8NM6締付トルク(N・m)7.5MM6×1-16LRoHS指令(10物質対応)対応
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
253税込278
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
トルクリミットトライアングルノブ TLTK イマオコーポレーショントルクリミットトライアングルノブ TLTKイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
ガイドローラーブラケット イマオコーポレーションガイドローラーブラケットイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
当日出荷
種類ローラー材質(本体)SUS304材質(ピン)SUS303
エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M イマオコーポレーションエアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-Mイマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
オートローテーションタイトナー イマオコーポレーションオートローテーションタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質弾性体/天然ゴム