カテゴリ
- 機構部品(18)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- Festo(27)
- KHK(小原歯車工業)(71)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- RS PRO(52)
- SMC(55)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
- TRUSCO(18)
- エスコ(29)
- エバラポンプ(荏原製作所)(40)
- オザック精工(18)
- シグマ光機(44)
- 三木プーリ(22)
- 八幡ねじ(34)
- 十川ゴム(25)
- 大阪魂(658)
- 岩田製作所(23)
- 廣杉計器(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m6 65mm」の検索結果
特価

プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から8日以内出荷プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
クランプレバー (プロテクトキャップ)
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
BA バランスハンドル
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
CP120 外形クランプ
イマオコーポレーション¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷から12日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥9,098税込¥10,0081個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色