カテゴリ
- 機構部品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(4)
- ダイヤトレンド(272)
- RS PRO(111)
- 大阪魂(108)
- AMPHENOL(102)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(101)
- ホンダ(74)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- 三ツ星ベルト(35)
- SMC(34)
- HARWIN(31)
- ブロードウォッチ(27)
- 椿本チエイン(23)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- 十川ゴム(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
- エスコ(17)
- IKO(日本トムソン)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「m8 105」の検索結果

クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08116
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A39.5B65LM8H1.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製F16D25C19.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08016
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A39.5B65LM8H1.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製F16D25C19.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から翌々日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
エンプラ回転握り(円筒型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
エンプラレベリングパッド ELP
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個当日出荷から14日以内出荷ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番105-7421質量(g)75ねじ長さ(mm)15寸法A(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)23寸法D(mm)-寸法E(mm)-ねじ寸法M8×1.25グリップ長さ(mm)65材質(グリップ)フェノール樹脂寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-材質(シャンク)SUM22L色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ロッキングキーおねじタイプ
イマオコーポレーション¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ポリアミド種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじ材質(取付部)SUM22L
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399税込¥4391個翌々日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から5日以内出荷立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08030
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。B(h7)18H12質量(g)105タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J20MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)10000
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-10050
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B10HM8×1.25 深さ8質量(g)110タイプフェノール樹脂製F17D20C14.5E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-LH
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷から5日以内出荷押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
エア引込みクランプ
イマオコーポレーション¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.3~1OリングP4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)SCM440表面処理(ピストン)イソナイト処理熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-08032
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。B51質量(g)105タイプフェノール樹脂製F20D24C22EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08040B3
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.16B40タイプフェノール樹脂製F6D12C19寸法H(mm)max.:105E10G32J20KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:5300~7300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08063B3
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.18B63タイプフェノール樹脂製F27D12C19寸法H(mm)max.:105E12G55J20KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:3100~8300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08050B3
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.17B50タイプフェノール樹脂製F14D12C19寸法H(mm)max.:105E12G42J20KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08050B3
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.17B50LM8×1.25H42タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G14J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】4000~7600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B3
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.18B63LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G27J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3100~8300
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08080B3
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.23B80LM8×1.25H72タイプフェノール樹脂製F15D16C19E5G34J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3400~8400