カテゴリ

  • 機構部品(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(345)
  • RS PRO(187)
  • BIGM(丸山製作所)(179)
  • SHIMANO(シマノ)(70)
  • エスコ(64)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • MIYOSHI(小西製作所)(41)
  • SMC(39)
  • CKD(36)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(34)
  • KHK(小原歯車工業)(31)
  • 椿本チエイン(29)
  • ホンダ(28)
  • 三菱電機(27)
  • 三ツ星ベルト(27)
  • コンドーテック(26)
  • DUCATI(26)
  • オザック精工(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 110」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-10029 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-10029イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM6×1 深さ10T24B29L2H10タイプフェノール樹脂製F35D10C12S4E25G16J18PM10×1.5K(-0.1/-0.3)12NM6M8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8 深さ8T24B24L2H8タイプフェノール樹脂製F26D7.5C9.5S4E20G14J14PM8×1.25K(-0.1/-0.3)10NM5M7RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031イマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM8×1.25 深さ12T30B31L2.5H12タイプフェノール樹脂製F40D12.5C15S6E30G18J20PM12×1.75K(-0.1/-0.3)14NM8M8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM10×1.5 深さ15T36B37L3H16タイプフェノール樹脂製F50D15C18S8E40G20J25PM16×2K(-0.1/-0.3)19NM10M8RoHS指令(10物質対応)対応
CP110・CP111 クランプポスト イマオコーポレーションCP110・CP111 クランプポストイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T14 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T14イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W22L22H16質量(g)110タイプフェノール樹脂製H17.5W114MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)590タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)620タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ110MJ イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ110MJイマオコーポレーション
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L適合【マルチファンクションバイス】MVMF110質量(kg)1.2H40タイプフェノール樹脂製L245t8H219H18P28W142W251MM8×1.25深さ15
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W25L24H18質量(g)160タイプフェノール樹脂製H19W116MM8×1.25-40L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)650タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-40L
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T18イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W28L25H20質量(g)200タイプフェノール樹脂製H110W118MM8×1.25-40L
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,601税込1,761
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(重量型) BJ210 BJ210-16125 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストストッパー(重量型) BJ210 BJ210-16125イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)5B125L50H46タイプフェノール樹脂製FM16D80C100E150GM16×2-110LJ100K50RoHS指令(10物質対応)対応
BJ210 アジャストストッパー(重量型) イマオコーポレーションBJ210 アジャストストッパー(重量型)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。 補助クランプにもご利用になれます。
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001イマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-12031【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-12031B32H【最小】25【最大】100質量(g)250タイプフェノール樹脂製F5.5D(+0.1/0)14C22E2G15JM8RoHS指令(10物質対応)対応
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
スター型ウィンドー イマオコーポレーションスター型ウィンドーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
524税込576
1個
当日出荷から翌日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
サーキュラーウィンドー イマオコーポレーションサーキュラーウィンドーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
回転ボール グリップ イマオコーポレーション回転ボール グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,785税込1,964
1個
当日出荷
材質(グリップ)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
466税込513
1個
当日出荷
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
563税込619
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
669税込736特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
ロングナールドノブ(オネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)イマオコーポレーション
427税込470
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーションピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
291税込320
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション
1,019税込1,121
1個
当日出荷から翌日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
165税込182
1個
当日出荷から13日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
ピックドノブ イマオコーポレーションピックドノブイマオコーポレーション
485税込534
1個
当日出荷
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
PG ピラーグリップ イマオコーポレーションPG ピラーグリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷から14日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
2,716税込2,988
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
スター型ウィンドー FE イマオコーポレーションスター型ウィンドー FEイマオコーポレーション
889税込978
1個
当日出荷
ネジ込み取付け
形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
プリズム型ウィンドー イマオコーポレーションプリズム型ウィンドーイマオコーポレーション
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状丸形
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
タップドロブノブ イマオコーポレーションタップドロブノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
864税込950
1個
当日出荷
タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
929税込1,022
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーションクランプレバー (プロテクトキャップ)イマオコーポレーション
4,753税込5,228
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-08032 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-08032イマオコーポレーション
779税込857
1個
翌日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A32B45質量(g)35タイプBJ610F13DM8×1.25C13E16RoHS指令(10物質対応)対応
RL ラチェットレバー イマオコーポレーションRL ラチェットレバーイマオコーポレーション
109,610税込120,571
1個
翌日出荷から4日以内出荷
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421