カテゴリ
- 機構部品(46)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(21)
- AMPHENOL(32)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- KHK(小原歯車工業)(24)
- KITZ(キッツ)(37)
- OSG(オーエスジー)(160)
- Panasonic(パナソニック)(236)
- RS PRO(129)
- SAMTEC(123)
- SMC(656)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(55)
- エスコ(115)
- フエニックス・コンタクト(43)
- ホンダ(27)
- モートーン(22)
- 三菱電機(28)
- 大阪魂(197)
- 明工社(81)
- 椿本チエイン(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「m8 125」の検索結果

プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN125
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R50A28B23L38H57質量(g)568タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD125S15D132d170D246H165D344MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(重量型) BJ210 BJ210-16125
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)5B125L50H46タイプフェノール樹脂製FM16D80C100E150GM16×2-110LJ100K50RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN150
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R62A30B23L38H60質量(g)737タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD150S15D132d180D248H165D350MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
NSH・SH ソリッドハンドル車
イマオコーポレーション¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
ディスク型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
TPEダンパー (アキシアル)
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
DHW ディスク型ダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ディスクキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
エンプラディスクハンドル車 EDHN
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷から8日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
PGL ピラーグリップレバー
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。形状スティック形材質(本体)フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から3日以内出荷指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ツインスポーク
ツインスポークハンドル車
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08125
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】32質量(g)45タイプフェノール樹脂製D7.1CM8×1.25B132ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
PDH エンプラダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
ツインスポークハンドル車 NTWN・TWN
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック寸法M-材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
AL2SP アルミ2スポークハンドル車
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷から5日以内出荷握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。種類ツインスポーク
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08320-SUS
イマオコーポレーション¥799税込¥8791個5日以内出荷・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。材質SUS304質量(g)125寸法L(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8×1.25
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08020
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。B22LM8×1.25H68質量(g)125タイプフェノール樹脂製F12D35C10E22G10J19K15N6MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)7900
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-10001C3
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R120B125L77~97H100タイプフェノール樹脂製F50D16C25SM10×1.5E15G55J10~30P50K10~30N30Q15M8RoHS指令(10物質対応)対応
EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 握りはELESA ERG型の回転握りを使用しています。 頑丈なリブ構造です。 下穴は加工済みです。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリプロピレン表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(握り)つや消しブラック色(ポリアミド)つや消しブラック
位置決めピン|拡張ピン PEDT
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。材質(本体)SUS303繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08025-S
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A25B17質量(g)40タイプフェノール樹脂製F19.4D16C17EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08025-F
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A25B17質量(g)40タイプフェノール樹脂製F19.4D16C17EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-08025
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個(500枚)5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.45BM8×1.25-50LL45H20タイプフェノール樹脂製F45D7C18E55G30J3K20M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)15600