カテゴリ
- 制御機器(2,668)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,690)
- パソコン/周辺機器(588)
- 電気材料(473)
- 切削工具(297)
- 農業機械(257)
- ねじ・ボルト・釘(242)
- 機構部品(216)
- メカニカル部品(173)
- 配管・水廻り設備部材(168)
- 電動工具(165)
- 測定用品(160)
- 科学研究・開発用品(95)
- 空調・照明・電設資材(91)
- 物流用品(89)
- 作業工具(80)
- バイク部品(54)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- 建築金物(38)
- バイク純正部品(31)
- 家電(31)
- 研磨材(29)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- テープ(26)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 溶接用品(21)
- 測定関連サービス(16)
- 自動車補修部品(15)
- カー用品(14)
- 梱包用品(10)
- 整備工具・収納(9)
- 事務用品(9)
- 防犯用品(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 学童・教育用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 空圧工具(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 塗料(4)
- 救急・衛生(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 作業服(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック純正部品(2)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SMC(1,268)
- MURATA(村田製作所)(344)
- KEMET(309)
- ダイヤトレンド(286)
- YAGEO(272)
- SAMTEC(260)
- BIGM(丸山製作所)(257)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(236)
- VISHAY(235)
- RS PRO(212)
- 大阪魂(175)
- エスコ(174)
- WURTH ELEKTRONIK(145)
- OSG(オーエスジー)(141)
- サンワサプライ(113)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- ParkerTAIYO(87)
- Festo(86)
- 京セラ(85)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「m10 125」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
アジャスター ADP型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート材質(ねじ部)鋼仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA948CF-28材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-125AZ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷ストローク(mm)125クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-125Z
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(3個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ウエコミボルトM10X125X20X20
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格M10X125X20X20部品名称ウエコミボルトM10X125X20X20図解NoMW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.5
6カクボルト M10X125X20
BIGM(丸山製作所)¥330税込¥3631個8日以内出荷規格M10X125X30部品名称6カクボルト M10X125X20図解NoMS330CNA-F 走行部組立部品_No.23、MS330CNA-K 走行部組立部品_No.23、MS330CNA-M 走行部組立部品_No.23
6カクボルト M10X125X20
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷規格M10X125X30部品名称6カクボルト M10X125X20図解NoMSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.57、MW1050 工業用ポンプ部品_No.62、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.57、MW1051 工業用ポンプ部品_No.65
スタットボルト ネジ M10
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
コイルインサートキット コイルインサート10個入
(8件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
デュアルロッドシリンダ CXS2M10
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
...