カテゴリ

  • 機構部品(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(707)
  • BIGM(丸山製作所)(172)
  • SHIMANO(シマノ)(53)
  • KANA(片山チエン)(50)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • 椿本チエイン(32)
  • KTM(27)
  • エスコ(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • ホンダ(21)
  • 三木プーリ(18)
  • SMC(15)
  • TRUSCO(15)
  • THK(14)
  • 廣杉計器(14)
  • RS PRO(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • オザック精工(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 130」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08020 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08020イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個(250枚)
翌々日出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18H12質量(g)90タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J15MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)38クランプ力(N)15000
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08030 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08030イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18H12質量(g)105タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J20MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)10000
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001 イマオコーポレーション内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001イマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08030B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08030B1イマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
当日出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C30SM8×1.25-50LE12G(最大)19J38P6.6K22N24Q10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18H12質量(g)95タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J15MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)33クランプ力(N)12000
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08030A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08030A1イマオコーポレーション
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25B30LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F2D22C10E12G19J22K24M6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)10000
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10030A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10030A1イマオコーポレーション
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.6B30LM12×1.75H63タイプフェノール樹脂製F9D24C12E15G30J30K32M8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)38クランプ力(N)13000
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A1イマオコーポレーション
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.61B40LM12×1.75H63タイプフェノール樹脂製F9D24C12E15G30J30K32M8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)32クランプ力(N)10000
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08025A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08025A1イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.24B25LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F2D22C10E12G19J22K24M6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)11000
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10030A2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10030A2イマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.7B30LM12×1.75H80タイプフェノール樹脂製F9D24C12E15G30J30K32M8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)38クランプ力(N)13000
BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセットイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08020A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08020A1イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23B20LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F2D22C10E12G19J22K24M6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)12000
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08025B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08025B1イマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C25SM8×1.25-50LE12G(最大)19J38P6.6K22N24Q10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1イマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C20SM8×1.25-50LE12J38P6.6寸法B(mm)(クランプストローク):10K22N24寸法G(mm)(max):19Q10RoHS指令(10物質対応)対応
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション(5件のレビュー)
185税込204
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
631税込694
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
角型Tハンドル イマオコーポレーション角型Tハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
961税込1,057
1個
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
127税込140
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
AGS アーチグリップ イマオコーポレーションAGS アーチグリップイマオコーポレーション
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ウイングノブ イマオコーポレーションウイングノブイマオコーポレーション
299税込329特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーションTH-N 角型Tハンドルイマオコーポレーション(2件のレビュー)
738税込812
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
1,572税込1,729特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)イマオコーポレーション
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
127税込140
1個
当日出荷から13日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
内径クランプ イマオコーポレーション内径クランプイマオコーポレーション
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
アジャストT型ハンドル イマオコーポレーションアジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
1,572税込1,729
1個
当日出荷から6日以内出荷
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション
427税込470
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
ブラケット AST イマオコーポレーションブラケット ASTイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ止りタイプ)イマオコーポレーション
340税込374
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
トライアングルノブ MD-TRIK イマオコーポレーショントライアングルノブ MD-TRIKイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー材質(取付部)SUS304
トライアングルノブ VD-TRIK イマオコーポレーショントライアングルノブ VD-TRIKイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08025 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08025イマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
翌日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22LM8×1.25H68質量(g)130タイプフェノール樹脂製F12D35C10E22G10J19K15N6MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)7300
ロッキングキーおねじタイプ イマオコーポレーションロッキングキーおねじタイプイマオコーポレーション
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ポリアミド種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじ材質(取付部)SUM22L
BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドルイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
AGR アーチグリップ イマオコーポレーションAGR アーチグリップイマオコーポレーション
980税込1,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。