カテゴリ

  • 機構部品(61)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(691)
  • BIGM(丸山製作所)(172)
  • ホンダ(69)
  • KITO(キトー)(58)
  • KANA(片山チエン)(57)
  • SHIMANO(シマノ)(46)
  • 椿本チエイン(32)
  • KHK(小原歯車工業)(29)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • エスコ(17)
  • TRUSCO(16)
  • 三ツ星ベルト(16)
  • SMC(15)
  • テンパール工業(15)
  • RS PRO(15)
  • THK(14)
  • 三木プーリ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 130」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025

    イマオコーポレーション
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    ・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B(h7)18H12質量(g)95タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J15MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)33クランプ力(N)12000
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08030 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08030

    イマオコーポレーション
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    ・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B(h7)18H12質量(g)105タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J20MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)10000
  • BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ130 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08020 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08020

    イマオコーポレーション
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(250枚)
    4日以内出荷
    ・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B(h7)18H12質量(g)90タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J15MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)38クランプ力(N)15000
  • BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーション

    BJ130-A フッククランプセット

    イマオコーポレーション
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • 内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001 イマオコーポレーション

    内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    ・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
    RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08030A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08030A1

    イマオコーポレーション
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.25B30LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F2D22C10E12G19J22K24M6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)10000
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10030A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10030A1

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.6B30LM12×1.75H63タイプフェノール樹脂製F9D24C12E15G30J30K32M8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)38クランプ力(N)13000
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A1

    イマオコーポレーション
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.61B40LM12×1.75H63タイプフェノール樹脂製F9D24C12E15G30J30K32M8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)32クランプ力(N)10000
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10030A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10030A2

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.7B30LM12×1.75H80タイプフェノール樹脂製F9D24C12E15G30J30K32M8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)38クランプ力(N)13000
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08030B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08030B1

    イマオコーポレーション
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    B(クランプストローク)10L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C30SM8×1.25-50LE12G(最大)19J38P6.6K22N24Q10RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08025A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08025A1

    イマオコーポレーション
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.24B25LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F2D22C10E12G19J22K24M6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)11000
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08020A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08020A1

    イマオコーポレーション
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.23B20LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F2D22C10E12G19J22K24M6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)12000
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08025B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08025B1

    イマオコーポレーション
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    6日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    B(クランプストローク)10L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C25SM8×1.25-50LE12G(最大)19J38P6.6K22N24Q10RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1

    イマオコーポレーション
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    6日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C20SM8×1.25-50LE12J38P6.6寸法B(mm)(クランプストローク):10K22N24寸法G(mm)(max):19Q10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(タップ通しタイプ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • 角型Tハンドル イマオコーポレーション

    角型Tハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
    使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • ウイングノブ イマオコーポレーション

    ウイングノブ

    イマオコーポレーション
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション

    TH-N 角型Tハンドル

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
  • AGS アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGS アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
  • ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーション

    ロッキングキー(ハイトタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
  • 内径クランプ イマオコーポレーション

    内径クランプ

    イマオコーポレーション
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
  • デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。
    材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション

    アジャストT型ハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション

    ELH エルゴレバーハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • ロッキングキーおねじタイプ イマオコーポレーション

    ロッキングキーおねじタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじ材質(取付部)SUM22L
  • AGR アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGR アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーション

    BCH ボアードクランクハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
  • フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(タップ止りタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • トライアングルノブ MD-TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ MD-TRIK

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
    異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー材質(取付部)SUS304
  • トライアングルノブ VD-TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ VD-TRIK

    イマオコーポレーション
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08025 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08025

    イマオコーポレーション
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B22LM8×1.25H68質量(g)130タイプフェノール樹脂製F12D35C10E22G10J19K15N6MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)7300
  • ブラケット AST イマオコーポレーション

    ブラケット AST

    イマオコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
  • SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーション

    SK-R シックスロブノブ(握り付き)

    イマオコーポレーション
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
    材質握り:フェノール樹脂色ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08030 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08030

    イマオコーポレーション
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B22LM8×1.25H68質量(g)135タイプフェノール樹脂製F12D35C10E22G10J19K15N6MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)6700