カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • 六角ボルト(1)
  • 機構部品(315)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 物流用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(35)
  • 大阪魂(2,243)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(30)
  • エスコ(296)
  • Modes(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,394)
  • SMC(788)
  • RS PRO(382)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(267)
  • Panasonic(パナソニック)(198)
  • TRUSCO(180)
  • ダイヤトレンド(159)
  • 椿本チエイン(158)
  • AMPHENOL(146)
  • omron(オムロン)(122)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(104)
  • 三木プーリ(101)
  • ケルヒャー(93)
  • 廣杉計器(93)
長さ(mm)
  • 40(1)
ねじの呼び
  • M8(47)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂(3)
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(3)
  • SCM435(1)
  • SUM22L(1)
種別
  • 種別全ねじ(1)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(3)
1.25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 15」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ440(M8) Vブロック イマオコーポレーションBJ440(M8) Vブロックイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷
トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M8 イマオコーポレーショントグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M8イマオコーポレーション
609税込670
1個
4日以内出荷
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d11.3H15質量(g)4タイプフェノール樹脂製D19D113H16
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20A20W20B5.5L20H47質量(g)43タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20A20W20B5.5L25H47質量(g)45タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-M イマオコーポレーションケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-Mイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)410タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RMEイマオコーポレーション
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個材質【コネクタハウジング】ABS樹脂材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
ケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-L イマオコーポレーションケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-Lイマオコーポレーション
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)210タイプフェノール樹脂製
ケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-S イマオコーポレーションケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-Sイマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)810タイプフェノール樹脂製
BJ215 アジャストストッパー イマオコーポレーションBJ215 アジャストストッパーイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
224税込246
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
282税込310特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,504税込1,654
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
321税込353
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
932税込1,025
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
350税込385
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーションSZ デジタルダイアルインジケーターイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
951税込1,046特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
219税込241特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーションチェーンボルト(シングルエンド・ロング型)イマオコーポレーション
728税込801
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類朝顔タイプER型回転握り付き材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
フィックスチャークランプ イマオコーポレーションフィックスチャークランプイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,358税込1,494
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
631税込694
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
PKN ピックドノブ イマオコーポレーションPKN ピックドノブイマオコーポレーション(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
1,194税込1,313
1個
当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
466税込513
1個
当日出荷
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーションBJ749 Tスロットナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応