カテゴリ

  • 機構部品(39)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(1,365)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(118)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(67)
  • エスコ(64)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(54)
  • 日産ネジ(39)
  • TRUSCO(38)
  • OHSATO(大里)(30)
  • MIYOSHI(小西製作所)(28)
  • 十川ゴム(24)
  • 日本パワーファスニング(23)
  • ボーセイ(23)
  • IKO(日本トムソン)(22)
  • 三木プーリ(18)
  • RS PRO(17)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • KHK(小原歯車工業)(14)
  • 八幡ねじ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 36mm」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション

    角パイプ用 エンドキャップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
    使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    ALV アルミ朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション

    アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
  • サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 内径クランプ イマオコーポレーション

    内径クランプ

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
  • EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション

    EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)

    イマオコーポレーション
    669税込736
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
    材質(本体)ポリアミド取付部めねじ種類ウイング形
  • ロッドエンドジョイント イマオコーポレーション

    ロッドエンドジョイント

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
    使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
  • BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ158 ねじ穴付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーション

    ネジ調整型タイトナー

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ストロークが大きくテンション力が強力です。
    材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
  • EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーション

    EFTH エンプラフラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
  • LSM リニアストップモーション イマオコーポレーション

    LSM リニアストップモーション

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーション

    EWN エルゴウイングナット(オネジ)

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
    材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
  • NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車 イマオコーポレーション

    NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ツインスポーク
  • ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーション

    ツインスポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
    種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ねじの呼びM8材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
  • BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーション

    NSH・SH ソリッドハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
  • 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐、片側オネジ)

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション

    EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーション

    BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーション

    BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
  • SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーション

    SK-R シックスロブノブ(握り付き)

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
    材質握り:フェノール樹脂ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
  • 内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001 イマオコーポレーション

    内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001

    イマオコーポレーション
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
    RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L
  • エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS イマオコーポレーション

    エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS

    イマオコーポレーション
    739税込813
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    タイプメネジ材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
  • SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ211 ミニアジャストストッパー イマオコーポレーション

    BJ211 ミニアジャストストッパー

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)16寸法A(mm)36寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)30寸法C(mm)27寸法R(mm)17.5ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ732 スラストボルト イマオコーポレーション

    BJ732 スラストボルト

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030-SUS

    イマオコーポレーション
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS440C質量(g)16寸法A(mm)36寸法D(mm)13表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)30寸法C(mm)27寸法R(mm)17.5ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • AG3 アーチグリップ イマオコーポレーション

    AG3 アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • ESWN エルゴシングルウイングナット イマオコーポレーション

    ESWN エルゴシングルウイングナット

    イマオコーポレーション
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
  • SQL クイックロック イマオコーポレーション

    SQL クイックロック

    イマオコーポレーション
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
  • BA バランスハンドル イマオコーポレーション

    BA バランスハンドル

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。