カテゴリ

  • 機構部品(80)
  • メカニカル部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 制御機器(3)
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(11)
  • S45C(8)
  • SCM435(1)
ねじの呼び
  • M8(16)
長さ(mm)
  • 43(1)
  • 63(1)
  • 83(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(2)
表面処理
  • 焼入焼戻黒染め(2)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(24)
  • 大阪魂(1,770)
  • TRUSCO(86)
  • Modes(24)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • エスコ(68)
  • NTB(4)
  • 三星産業貿易(20)
  • BIGM(丸山製作所)(789)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(162)
  • KHK(小原歯車工業)(149)
  • 岩田製作所(130)
  • OSG(オーエスジー)(95)
  • ナベヤ(90)
  • オザック精工(74)
  • キングジム(55)
  • azbil(旧:山武)(55)
  • 八幡ねじ(48)
  • MIYOSHI(小西製作所)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 45」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
718税込790
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
350税込385特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
951税込1,046特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーションBJ102 アジャストサイドクランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーションチェーンボルト(シングルエンド・ロング型)イマオコーポレーション
728税込801
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーションALB アルミ握り玉イマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,328税込2,561
1個
当日出荷から翌日出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
649税込714特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
フィックスチャークランプ イマオコーポレーションフィックスチャークランプイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
スターノブ(オネジ) イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)イマオコーポレーション
509税込560
1個
当日出荷
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
ローラーピン イマオコーポレーションローラーピンイマオコーポレーション(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
AGS アーチグリップ イマオコーポレーションAGS アーチグリップイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
669税込736特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
押し型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション押し型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーションBJ158 ねじ穴付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
トルクコントロールレバー イマオコーポレーショントルクコントロールレバーイマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
アイドラーボルトセット イマオコーポレーションアイドラーボルトセットイマオコーポレーション(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
989税込1,088
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
844税込928
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーションネジ調整型タイトナーイマオコーポレーション
9,603税込10,563
1個
当日出荷から翌日出荷
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
押し型トグルクランプ イマオコーポレーション押し型トグルクランプイマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型) イマオコーポレーションSD-R スチール製スイッチドッグ(円板型)イマオコーポレーション
718税込790
1個
当日出荷から13日以内出荷
QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション安全 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類朝顔仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,134税込2,347
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応