カテゴリ
- 機構部品(16)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- brembo(13)
- CKD(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- omron(オムロン)(60)
- QNAP(15)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- StarTech.com(14)
- TRUSCO(11)
- サンエス(12)
- タカノ(11)
- メディアカバーマーケット(16)
- 三ツ星ベルト(21)
- 京セラ(12)
- 大阪魂(204)
- 岡崎精工(19)
- 廣杉計器(11)
- 旭精工(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「m8 95」の検索結果

防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
LSM リニアストップモーション
イマオコーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
SHK デジタルダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
BJ210 アジャストストッパー(軽量型)
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BA バランスハンドル
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
CP120 外形クランプ
イマオコーポレーション¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応