カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(216)
  • メカニカル部品(133)
  • 機構部品(49)
  • 切削工具(49)
  • 物流用品(37)
  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 作業工具(19)
  • 電動工具(16)
  • 測定用品(15)
  • 建築金物(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 防犯用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 95mm」の検索結果

740件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sボルト(半ネジ) Modes

    Sボルト(半ネジ)

    Modes(17件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ半ネジ表面処理クロメートメッキ
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    699税込769
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • チタンフランジボルト ZETA RACING(ジータレーシング)

    チタンフランジボルト

    ZETA RACING(ジータレーシング)(8件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    599税込659
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    359税込395
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 支柱直付パーツ GIKEN(川口技研)

    支柱直付パーツ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋
    当日出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様アルミ支柱への取付材質SUS304ステンレス生地タイプ支柱取付パーツ
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(67件のレビュー)
    529税込582
    1パック(42個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    569税込626
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(13件のレビュー)
    699税込769
    1パック(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
  • Φ50mm/M 8x 95mm アジャスターベース エスコ

    Φ50mm/M 8x 95mm アジャスターベース

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×95
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • フランジボルト(2種(ステンレス/生地) 大阪魂

    フランジボルト(2種(ステンレス/生地)

    大阪魂(10件のレビュー)
    409税込450
    1パック(14個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • M 8x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ

    M 8x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-890種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • オフセットハンドルSTi2 ABU用 95mm Avail(アベイル)

    オフセットハンドルSTi2 ABU用 95mm

    Avail(アベイル)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    シマノ用で好評のオフセットハンドルSTi2のABU用モデルです。プレートセンター(ハンドルナット取り付け部分)の肉厚を厚くし、強度アップを実現しました。ラインナップは85mm、90mm、95mm、100mm、105mmの5サイズをご用意しました。シマノ用STi2と同様に95mm、100mm、105mmの3モデルはチタンノブ軸採用し、強度重視の設計となっていますので、 琵琶湖でのパワーを必要とするスタイルや、ハードロックフィッシュなどにも安心して使用可能です。また、85mmと90mmの2モデルは、軽さを重視して超々ジュラルミンノブ軸を採用しました。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
    適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されたABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール シマノ カルカッタコンクエスト300/400 オシアコンクエスト300/オシアカルカッタ300 グラップラー300/スコーピオンMD材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:チタン64タイプノブ軸:レギュラーベアリング7×4×2.5mm 4個
  • チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    779税込857
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
  • SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
  • リフティングポイントLPA 8t M36首下95mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 8t M36首下95mm

    KITO(キトー)
    39,980税込43,978
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • AC-M8 理研オプテック

    AC-M8

    理研オプテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ対応ゴグルです(121℃×20分×20回)。くもりに強いVF-plus+コートレンズを採用しています。強く締め付けなくても自然に顔にフィットする構造で、装着時のストレスを軽減します。超ソフトシリコン構造で顔当たりが柔らかく、長時間でも快適にお使いいただけます。視力矯正メガネの上から着用できる、ワイドクリアランス設計です。通気孔がないタイプです。
    用途クリーンルーム、医療機器の製造、製材作業、半導体製造、機能性食品の製造など、滅菌・オートクレーブが必要な現場に。仕様UV(紫外線)99.9%カット、マスク併用可、めがね併用可、金属部品不使用、ベンチレータ(通気孔)なし質量(g)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)

    大阪魂(14件のレビュー)
    209税込230
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(15件のレビュー)
    489税込538
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
  • 4マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付 Modes

    4マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付

    Modes(11件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキ三価クロメート
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)透明ねじ径M8用外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC-M8 6個穴あき 理研オプテック

    AC-M8 6個穴あき

    理研オプテック
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ対応ゴグルです(121℃×20分×20回)。くもりに強いVF-plus+コートレンズを採用しています。強く締め付けなくても自然に顔にフィットする構造で、装着時のストレスを軽減します。超ソフトシリコン構造で顔当たりが柔らかく、長時間でも快適にお使いいただけます。視力矯正メガネの上から着用できる、ワイドクリアランス設計です。フレーム上部に通気孔が6個あいたタイプです。
    用途クリーンルーム、医療機器の製造、製材作業、半導体製造、機能性食品の製造など、滅菌・オートクレーブが必要な現場に。仕様UV(紫外線)99.9%カット、マスク併用可、めがね併用可、金属部品不使用、ベンチレータ(通気孔)あり質量(g)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18

    コンドーテック
    43,980税込48,378
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W18ロープ径(Φmm)16フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63フック寸法W(mm)34
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W18 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W18

    コンドーテック
    49,980税込54,978
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W18、【スイベルフック】WLHW7-8ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63リング寸法d(mm)19リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)95リング寸法s(mm)14フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
  • UK18-8M型ミルクポット UK(三宝)

    UK18-8M型ミルクポット

    UK(三宝)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス
  • UK18-8M型シュガーポット UK(三宝)

    UK18-8M型シュガーポット

    UK(三宝)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
  • 7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付 Modes

    7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付

    Modes(9件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキ三価クロメート
  • フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(250個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(67件のレビュー)
    45税込50
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:760mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0823アズワン品番65-7889-16
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0910アズワン品番65-7887-57
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:760mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1299アズワン品番65-7883-30
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
    仕様●長さ:760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0909アズワン品番65-7878-83
...