カテゴリ

  • 機構部品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(5)
  • SMC(494)
  • BIGM(丸山製作所)(213)
  • オカムラ(岡村製作所)(112)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • 三菱ふそう(66)
  • Festo(46)
  • CKD(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • ダイヤトレンド(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • omron(オムロン)(18)
  • エスコ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • DXアンテナ(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13)
  • ダイヘン(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • 三菱電機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8f」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(12件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
角型Tハンドル イマオコーポレーション角型Tハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
961税込1,057
1個
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
CBWP パッド付きクランプボルト イマオコーポレーションCBWP パッド付きクランプボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,669税込1,836
1個
当日出荷
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
AGS アーチグリップ イマオコーポレーションAGS アーチグリップイマオコーポレーション
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
アーチ グリップ イマオコーポレーションアーチ グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,824税込2,006
1個
当日出荷
握りやすい丸アーム
仕様-材質(グリップ)フェノール樹脂寸法F(Φmm)-材質(インサート)黄銅色(グリップ)ブラック
TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーションTH-N 角型Tハンドルイマオコーポレーション(2件のレビュー)
738税込812
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
AGR アーチグリップ イマオコーポレーションAGR アーチグリップイマオコーポレーション
961税込1,057
1個
当日出荷から8日以内出荷
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
789税込868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型) イマオコーポレーションSD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)イマオコーポレーション
961税込1,057
1個
翌日出荷から4日以内出荷
FTK フルートノブ イマオコーポレーションFTK フルートノブイマオコーポレーション
340税込374
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド種類丸形
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
757税込833
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ止りタイプ)イマオコーポレーション
340税込374
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-08001 イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-08001イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂B17質量(g)75FM8×1.25D12C20E8.2RoHS指令(10物質対応)対応
BJ734 クランプレスト イマオコーポレーションBJ734 クランプレストイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
809税込890
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーションFTK フルートノブ(メネジ)イマオコーポレーション
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ポリアミド種類丸形
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
932税込1,025
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーションNDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-08001 イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B30質量(g)60タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D11.3C19.4E5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08001イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A40B56質量(g)60タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D40C48E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08011 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08011イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A40B36質量(g)45タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D20C28E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08002N イマオコーポレーションボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08002Nイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A75質量(g)40FM8×1.25D9C18寸法E(mm)(+0.20)8B130RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08002 イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08002イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B40質量(g)35タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D7C8E17G38ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08001 イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08001イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B30質量(g)32タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D7C8E17G28ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08001N イマオコーポレーションボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08001Nイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A50質量(g)30FM8×1.25D9C18寸法E(mm)(+0.20)8B130RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08011N イマオコーポレーションボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08011Nイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A35質量(g)25FM8×1.25D9C18寸法E(mm)(+0.20)8B120RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08011 イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08011イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B20質量(g)28タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D7C8E17G18ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-08030-F イマオコーポレーションサポーター レストサポート BJ810 BJ810-08030-Fイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
A30B13H8.5質量(g)18タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D4C8E9G15
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-08015-S イマオコーポレーションサポーター レストサポート BJ810 BJ810-08015-Sイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
A15B13H8.5質量(g)9タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D4C8E6G15
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-08015-F イマオコーポレーションサポーター レストサポート BJ810 BJ810-08015-Fイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
A15B13H8.5質量(g)9タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D4C8E6G15
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-08030-S イマオコーポレーションサポーター レストサポート BJ810 BJ810-08030-Sイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
A30B13H8.5質量(g)18タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D4C8E9G15
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-08030-R イマオコーポレーションサポーター レストサポート BJ810 BJ810-08030-Rイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
A30B13H8.5質量(g)18タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D4C8E9G15
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-08015-R イマオコーポレーションサポーター レストサポート BJ810 BJ810-08015-Rイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
A15B13H8.5質量(g)9タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D4C8E6G15
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-08003 イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08003イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B40質量(g)100タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D11.3C19.4E5RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-08004 イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08004イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B30質量(g)90タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D11.3C19.4E5RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-08002 イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08002イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35質量(g)80タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D11.3C19.4E5RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-08006 イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08006イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B40質量(g)150タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D11.3C19.4E5RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-08005 イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08005イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35質量(g)115タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D11.3C19.4E5RoHS指令(10物質対応)対応