カテゴリ
- 機構部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- 廣杉計器(52)
- CKD(44)
- OSG(オーエスジー)(37)
- メディアカバーマーケット(36)
- KITO(キトー)(25)
- ギガ・セレクション(25)
- 大阪魂(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(20)
- 視覚デザイン研究所(18)
- THK(13)
- 椿本チエイン(12)
- 三菱電機(10)
- omron(オムロン)(9)
- サンドビック(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- JTC(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「m8h」の検索結果

BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥479~税込¥527~1個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
EFTH エンプラフラットヒンジ
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個当日出荷定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。その他握りは別売品です。トラスコ品番805-9565質量(g)1400タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔寸法H(mm)M8×1.25寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)18寸法B(mm)49取付穴あり適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20寸法G(mm)67スポーク数3寸法C(Φmm)38寸法A(Φmm)160材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個翌々日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
RWK ノブ付きロッド
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応