カテゴリ
- 機構部品(96)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- メカニカル部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(17)
- エスコ(465)
- アサ電子工業(463)
- TAKIGEN(タキゲン)(463)
- 大阪魂(314)
- omron(オムロン)(206)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(197)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(186)
- 常磐精工(170)
- LAMP(スガツネ工業)(101)
- FYH(日本ピローブロック)(93)
- 摂津金属工業(87)
- 旭精工(80)
- 第一機材(77)
- IKO(日本トムソン)(73)
- ニッセイ(72)
- 東海キャスター(71)
- スーパーツール(70)
- カワグレ(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「mm-2h」の検索結果
特価

角パイプ用 エンドキャップ
イマオコーポレーション(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
ガイドレール(FCプロファイル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷色グリーン長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
GH グリルノブ(回転グリップ付き)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
内径クランプ
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥679~税込¥747~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
コンパクトサイドクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
トルクコントロールレバー
イマオコーポレーション¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。歯数12種類クランプレバー
チェーンガイド(AGCガイド)
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S
イマオコーポレーション¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
エアナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.3~1表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)SK95材質(クランプシャフト)S45C表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ熱処理(シャフト)焼入焼戻
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥709~税込¥780~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
口金(外形クランプ用)
イマオコーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
外形クランプ|ODクランプ MBOD
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
BJ132 フッククランプ
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
QLSCL 薄型カムサイドクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
セーフティロック付トグルクランプ
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
角鋼スライドロック
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
TLK タップドロブノブ
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。種類朝顔
トグルクランプ
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール
アジャストテンションブロック
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
クランプレバー (プロテクトキャップ)
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)
イマオコーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
カムサイドクランプ(標準タイプ)
イマオコーポレーション¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
コンパクトトークランプ
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440寸法D(Φmm)4材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39