カテゴリ

  • 機構部品(109)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(277)
  • IKO(日本トムソン)(215)
  • エスコ(206)
  • 廣杉計器(161)
  • アサ電子工業(103)
  • TAKIGEN(タキゲン)(91)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(82)
  • THK(73)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(58)
  • RS PRO(54)
  • 水本機械製作所(53)
  • BOURNS(52)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • エレコム(41)
  • 福井クラフト(39)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
  • KTC(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-h6」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(48件のレビュー)
    499税込549
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    509税込560
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
  • 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
    種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • STS シャフトスリーブ イマオコーポレーション

    STS シャフトスリーブ

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
    表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラル カム クランプ イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
    材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
  • 内径クランプ イマオコーポレーション

    内径クランプ

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
  • ボタンロッククランパー イマオコーポレーション

    ボタンロッククランパー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーション

    GH グリルノブ(回転グリップ付き)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
  • ラバー プロテクション キャップ イマオコーポレーション

    ラバー プロテクション キャップ

    イマオコーポレーション
    729税込802
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
  • SW-02 ショルダーボルト イマオコーポレーション

    SW-02 ショルダーボルト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    寸法C(mm)6
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • SW ジグ用かぎ型座金 イマオコーポレーション

    SW ジグ用かぎ型座金

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーション

    SEPS・SEPR スプリング突き出しピン

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
  • ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーション

    ボアードクランクハンドル(回転握り付き)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
    使用温度範囲(℃)0~90
  • EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーション

    EFTH エンプラフラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
  • ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーション

    ナット(管用平行ネジ用) NUT

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    管用平行ネジ用ナット
    適合【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
  • LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LM レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトサイドクランプ イマオコーポレーション

    コンパクトサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
  • BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーション

    BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
  • FK ファイブロブノブ イマオコーポレーション

    FK ファイブロブノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部角穴種類五角形
  • QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーション

    QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
  • BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) イマオコーポレーション

    BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)

    イマオコーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
  • QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    QLSCL 薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
    仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
  • 内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S イマオコーポレーション

    内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
  • BJ712 フラットキー イマオコーポレーション

    BJ712 フラットキー

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
  • CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション

    CK-SUS ステンレスクロスノブ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
  • ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーション

    ECL エルゴコントロールレバー

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
  • スペーサー イマオコーポレーション

    スペーサー

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途ワンウェイクランパー用スペーサー。材質(スペーサ)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365
  • ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション

    ELH エルゴレバーハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーション

    NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
    種類ツインスポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
  • 角鋼スライドロック イマオコーポレーション

    角鋼スライドロック

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
  • KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション

    KN-SOFT ナールドノブソフト

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーション

    FLR・FLS フィックスドレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
    種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック