カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • SOURIAU(19)
  • スバル(17)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(16)
  • SK11(9)
  • ナカヤ(7)
  • 椿本チエイン(5)
  • マルヤス電業(5)
  • サンエイ化学(4)
  • SMC(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 三京ダイヤモンド工業(3)
  • サンワサプライ(3)
  • ネグロス電工(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 修理(3)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pdh」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車イマオコーポレーション
11,349税込12,484
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
エンプラダイアルハンドル車 PDH イマオコーポレーションエンプラダイアルハンドル車 PDHイマオコーポレーション
14,162税込15,578
1個
7日以内出荷
ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400Rイマオコーポレーション
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)1.2B65LM8×1.25 深さ14H2タイプフェノール樹脂製F160C28E36G26J10寸法D(mm)(F7)12寸法K(mm)(P.C.D):40許容荷重(N)レバー:600厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000クランプ機構スパイラスカム角度4°
引込みクランプ イマオコーポレーション引込みクランプイマオコーポレーション
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ) イマオコーポレーションQLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)イマオコーポレーション
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH500-M16 イマオコーポレーションワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH500-M16イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH500RBM16×2H9.5質量(g)90タイプフェノール樹脂製F2.5D25C17E48G28J13K5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12 イマオコーポレーションワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400RBM12×1.75H6.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製F2D20C13E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M16 イマオコーポレーションワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M16イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400RBM16×2H6.5質量(g)55タイプフェノール樹脂製F2D20C17E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ ディスク ダイアル ハンドル車 イマオコーポレーションエンプラ ディスク ダイアル ハンドル車イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
QLPDH-M クランプボルト(重荷重用) イマオコーポレーションQLPDH-M クランプボルト(重荷重用)イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションエンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
12,901税込14,191
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色