カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pid1529」の検索結果
特価

エンプラスプロケットアイドラー
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS614
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。適合【アイドラー軸型式】PID1529歯数14質量(g)235タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラー寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)12.7寸法t(mm)11.7ベアリングRB202寸法D(mm)54寸法B(mm)31寸法d1(mm)29チェーンNo.60寸法Dp(mm)85.61RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)93