カテゴリ

  • 機構部品(2,223)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • メカニカル部品(20)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(79)
  • ホンダ(7,202)
  • 三木プーリ(6,187)
  • 三菱ふそう(4,730)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,742)
  • SAMTEC(2,935)
  • 大阪魂(2,762)
  • 日野自動車(2,709)
  • エスコ(2,691)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,839)
  • BIGM(丸山製作所)(1,318)
  • MAZDA(マツダ)(1,263)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,136)
  • トヨタ(1,094)
  • MICROCHIP(1,085)
  • RS PRO(1,045)
  • ミツビシ(1,033)
  • スズキ(924)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(893)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,397)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pin」の検索結果

2,244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チックシステム5 位置決めピン PIN-12S PIN-12S イマオコーポレーションチックシステム5 位置決めピン PIN-12S PIN-12Sイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
PIN-12S 位置決めピン イマオコーポレーションPIN-12S 位置決めピンイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
質量(g)53
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から72日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーションBLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリングイマオコーポレーション
88税込97
1個
当日出荷から4日以内出荷
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーションBJ775-SUS ボールロックリング型ピンイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
当日出荷から62日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
クランプピン イマオコーポレーションクランプピンイマオコーポレーション
689税込758
1個
当日出荷
用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。2018年トラスコ掲載ページ2 0366仕様イマオ クランプピン材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
スペーサー(ボルト付) イマオコーポレーションスペーサー(ボルト付)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スペーサー(ボルト付き)
トラスコ品番350-9062寸法H(mm)3寸法d(mm)18寸法D(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピンイマオコーポレーション
1,116税込1,228
1個
当日出荷から6日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
クランプピン(マグインキャッチャー用) イマオコーポレーションクランプピン(マグインキャッチャー用)イマオコーポレーション
369税込406
1個
欠品中
用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
フィックスチャークランプ イマオコーポレーションフィックスチャークランプイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-25 イマオコーポレーションボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-25イマオコーポレーション
5,798税込6,378
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)16B25質量(g)59タイプフェノール樹脂製C(-0.25/-0.50)25加工径(mm)【サブプレート】Φ25(+0.026/+0.016)RoHS指令(10物質対応)対応
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーションBLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)イマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
クランプピン(ボールインキャッチャー用) イマオコーポレーションクランプピン(ボールインキャッチャー用)イマオコーポレーション
469税込516
1個
当日出荷
用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
サムターンクランパー イマオコーポレーションサムターンクランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUSイマオコーポレーション
659税込725
1個
当日出荷
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2寸法H(mm)7.6寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法W(mm)5寸法M(mm)M4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン) イマオコーポレーションBJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
ボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-20 イマオコーポレーションボールロックシステム ライナーブッシュ BLN1 BLN1-16-20イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A(+0.018/+0.005)16B25質量(g)46タイプフェノール樹脂製C(-0.25/-0.50)20加工径(mm)【サブプレート】Φ25(+0.026/+0.016)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適仕様ボールロックピン寸法H(mm)13寸法L1(mm)9(±1)寸法A(mm)25寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)12.7材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーションBJ749 Tスロットナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンロッククランパー イマオコーポレーションボタンロッククランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
ケース(ボタンロッククランパー用) イマオコーポレーションケース(ボタンロッククランパー用)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーションクサビロッククランパーストロングイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷
負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
トラスコ品番595-1848クランプ力(N)1000適合プレート厚さ(mm)6~16
サムターンクランパーストロング イマオコーポレーションサムターンクランパーストロングイマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
当日出荷
サムターンクランパーストロング
寸法L(mm)16.3寸法H(mm)29寸法d(mm)8d114寸法D(mm)25寸法M(mm)M2×0.4深さ3寸法H1(mm)14.5寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250d225寸法d330適合プレート厚さ(mm)3~20
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10040 イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10040イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L40H50質量(g)105タイプフェノール樹脂製a8D318RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-20 イマオコーポレーションボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-20イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20B6質量(g)50タイプフェノール樹脂製D13C34.6E2.5RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)1.2締付力(N)【推奨】2700【最大】3300推奨締付トルク(N・m)1最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-13 イマオコーポレーションボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-13イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】13B6質量(g)40タイプフェノール樹脂製D13C27.6E2.5RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)1.2締付力(N)【推奨】2700【最大】3300推奨締付トルク(N・m)1最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720 イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUSイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)20H31質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUSイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)40H31質量(g)45タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
ケース イマオコーポレーションケースイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ケース
トラスコ品番351-2202RoHS指令(10物質対応)対応
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
IDクランプ イマオコーポレーションIDクランプイマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーションBSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
サムターンクランパー ストロング用ケース イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング用ケースイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12100-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12100-SUSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60L(+0.5/0)100H42質量(g)140タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10100-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10100-SUSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28L(+0.5/0)100H26質量(g)100タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1(±0.3)11.9D214.1H140D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
...
三菱pin特集