カテゴリ

  • 機構部品(173)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • SMC(608)
  • Qlight(396)
  • KITO(キトー)(123)
  • ナベヤ(57)
  • サンワサプライ(54)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(45)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(40)
  • 東日製作所(37)
  • ヤンマー(33)
  • イスカル(32)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • KEMET(24)
  • レイ・アウト(20)
  • KANON(中村製作所)(19)
  • brother(ブラザー)(19)
  • サンワダイレクト(19)
  • AMPHENOL(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ql」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QLCA カムレバー イマオコーポレーション

    QLCA カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
    用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
  • カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(標準タイプ)

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • リーチクランプ イマオコーポレーション

    リーチクランプ

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
    用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。タイプ重荷重用寸法L(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法J(mm)-寸法H(Φmm)-操作左方向寸法A(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法G(Φmm)-
  • QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
  • QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    QLSCL 薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
    仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
  • コンパクトカムレバー イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-6271
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05 イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R50T12A16B14材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)46タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD14t5.5D115D210MM5×0.8レバー荷重(N)100クランプ力(kN)1.3クランプストローク(mm)2.3
  • コンパクトカムレバー イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-4708
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
  • カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ベンリック 引込みクランプ(レバー付き) イマオコーポレーション

    ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
    クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(レバー部)S45C材質(握り)ABS樹脂材質(本体)SC440色(握り)ブラック熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • コンパクトカムレバー イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • カムレバー オネジ イマオコーポレーション

    カムレバー オネジ

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カムレバー オネジ イマオコーポレーション

    カムレバー オネジ

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番212-5386
  • コンパクトカムレバー イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
  • ベンリック プッシュクランプ(レバー付き) イマオコーポレーション

    ベンリック プッシュクランプ(レバー付き)

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
  • ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL160 イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL160

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A119B84H6.5質量(g)140タイプフェノール樹脂製F10D23C15E8G14JM6×1KM6×1-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプ(スプリングタイプ) イマオコーポレーション

    スイングクランプ(スプリングタイプ)

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
    高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回) イマオコーポレーション

    ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回)

    イマオコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
    タイプレバー付回転方向左回転用
  • ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回) イマオコーポレーション

    ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
    回転方向右回転用タイプレバー付
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10 イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5R100T23A30B25材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)318タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD25t11D128D218MM10×1.5レバー荷重(N)300クランプ力(kN)4.8クランプストローク(mm)4.3
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0823KL イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0823KL

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A39B14L5.3H8タイプフェノール樹脂製F35種類クランプレバーD23C23E97.3G30J15.3K10RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
  • サイドクランプ イマオコーポレーション

    サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    材質(シャフト)SCM440材質(ボルト)SCM435材質(口金)S45C材質(本体)S45C熱処理(ボルト)焼入焼戻熱処理(口金)焼入焼戻表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL200 イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL200

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A89B25質量(g)50タイプフェノール樹脂製D6C10EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムサイドクランプ(軽荷重タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    ストローク(mm)(早送り)0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • QLRE リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLRE リトラクトクランプ(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースで取付け出来ます
    クランプ機構ネジ
  • ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL150 イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL150

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A59B20質量(g)25タイプフェノール樹脂製D5C8EM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション

    QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースで取付け出来ます
    クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0823KR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0823KR

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A39B14L5.3H8タイプフェノール樹脂製F35種類クランプレバーD23C23E97.3G30J15.3K10RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
  • リーチクランプ イマオコーポレーション

    リーチクランプ

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
    用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。タイプ重荷重用寸法L(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法J(mm)-寸法H(Φmm)-操作右方向寸法A(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法G(Φmm)-
  • SQL クイックロック イマオコーポレーション

    SQL クイックロック

    イマオコーポレーション
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
  • QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ) イマオコーポレーション

    QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ)

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)
    クランプストローク(mm)3
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08-NP イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08-NP

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
  • ワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L-L イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L-L

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A8B18L13H26タイプフェノール樹脂製F20D40C54E68.5G5.5J32P8K28N14M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200R

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A50ストローク【早送り】1.4B18H37タイプフェノール樹脂製F82D30C30E76.5G45J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)