カテゴリ
- 機構部品(87)
- メカニカル部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(3,168)
- ホンダ(672)
- SMC(305)
- 大阪魂(256)
- 三木プーリ(211)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(158)
- ニッサン(103)
- PISCO(ピスコ)(83)
- Festo(72)
- CKD(71)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(67)
- 清水製作所[継手](65)
- エスコ(60)
- サンドビック(57)
- ミツビシ(55)
- MIYOSHI(小西製作所)(54)
- イチネンTASCO(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「r22 8」の検索結果

ガイドローラー(R型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
ガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S【ローラーレール】RLR12質量(g)155タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法D(mm)38寸法B(mm)8寸法D1(mm)51寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22寸法R(mm)R6.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)50
ガイドローラー(R型) GRL-R GRL40S-R
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)90タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法D(mm)30寸法B(mm)7寸法D1(mm)41寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R(mm)R5.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)40
ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 握りはELESA ERG型の回転握りを使用しています。 頑丈なリブ構造です。 下穴は加工済みです。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリプロピレン表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(握り)つや消しブラック色(ポリアミド)つや消しブラック
丸ベルトローラー RABS-R
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から8日以内出荷丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100径(Φmm)丸ベルト:4ベアリング6202ZZ寸法R(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08
イマオコーポレーション¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
SK-R シックスロブノブ(握り付き)
イマオコーポレーション¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から4日以内出荷握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。材質握り:フェノール樹脂色ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08-NP
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
エルゴボアードクランクハンドル EBCH-R
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 クランクは、頑丈なリブ構造です。 下穴は加工済みです。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。使用温度範囲(℃)0~80材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/オレンジ/グレー/イエロー/ライトブルー/レッド)材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄被膜寸法MM8×1.25材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック材質(握り)ポリプロピレンつや消しブラック
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50R
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様●精度穴Lf:18●精度穴d(H8):10●追加工タイプ:標準品(追加工なし)H28質量(g)90タイプフェノール樹脂製D50S15D122RoHS指令(10物質対応)対応ボス穴精度穴
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC300R
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A60ストローク【早送り】1.7B22H45タイプフェノール樹脂製F100D40C40E93G55J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.9旋回方向右クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH63R
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様●精度穴Lf:22●精度穴d(H8):12●追加工タイプ:標準品(追加工なし)H32質量(g)150タイプフェノール樹脂製D63S18D127RoHS指令(10物質対応)対応ボス穴精度穴
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC300R-NP
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個11日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A60ストローク【早送り】1.7B22H45タイプフェノール樹脂製F100D40C40E93G55J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.9旋回方向右クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
SDP-10 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から12日以内出荷種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部精度穴種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
ガイドローラー(Y型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。種類ローラー仕様中荷重
トルクコントロールレバー
イマオコーポレーション¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から7日以内出荷レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。種類クランプレバー歯数12
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ132-A BJ132-06022A
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個欠品中・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。R5B(クランプストローク)4L16H14タイプフェノール樹脂製F9.5D40C22E13G10J16PM5×0.8K13N17QM8×1.25M10RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3500
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥879~税込¥967~1個当日出荷から27日以内出荷種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
ELK エルゴセブンロブノブ
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ECL エルゴコントロールレバー
イマオコーポレーション¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
DGK ダイアルグリルノブ
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)色長針:赤、短針:黒使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
小型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から32日以内出荷クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から3日以内出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
ツインスポークハンドル車
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から9日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
EDH エンプラディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から5日以内出荷折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
CL コントロールレバー
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)