カテゴリ
- 農業機械(478)
- 制御機器(267)
- バイク部品(216)
- 切削工具(195)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- 自動車純正部品(100)
- メカニカル部品(85)
- バイク純正部品(49)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 電気材料(44)
- 自動車補修部品(41)
- 測定用品(39)
- 物流用品(37)
- 機構部品(34)
- パソコン/周辺機器(22)
- 建材・エクステリア(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 溶接用品(16)
- バッテリー・電装(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 建築金物(10)
- 家電(10)
- 作業工具(9)
- 厨房用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 事務用品(7)
- カー用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 縫製用品(6)
- 医療(5)
- 電動工具(5)
- 塗料(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(452)
- MAZDA(マツダ)(80)
- モートーン(59)
- SMC(57)
- 富士電機(52)
- ホンダ(48)
- Festo(46)
- brembo(45)
- マルヤス電業(42)
- IDEC(和泉電気)(39)
- DAYTONA(デイトナ)(39)
- イスカル(31)
- セコ・ツールズ・ジャパン(28)
- KITO(キトー)(26)
- 新ダイワ(24)
- タンガロイ(23)
- エスコ(22)
- Igus(イグス)(21)
- 日東工業(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r22 6」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(5個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥1,398税込¥1,5381箱(20個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ブレーカー用圧着端子(CB型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具
イチネンTASCO¥769税込¥8461パック(6個)当日出荷スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。用途R22、R12、R502用
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型
SK11(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥4,998~税込¥5,498~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-6シリーズ
コノエ¥4,698~税込¥5,168~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-6シリーズ
コノエ¥14,980~税込¥16,478~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
...















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)



















![ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040904-141225-02.jpg)