カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • オカムラ(岡村製作所)(164)
  • SMC(148)
  • SUGICO(スギコ)(103)
  • エスコ(51)
  • ホームテイスト(35)
  • アーバン(26)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(21)
  • エレコム(15)
  • ホンダ(15)
  • アールズギア(15)
  • ノーブランド(13)
  • グリーンクロス(13)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(12)
  • SOURIAU(12)
  • 南榮工業(9)
  • TRUSCO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-6」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピード ハンドル イマオコーポレーションスピード ハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
SH スピードハンドル イマオコーポレーションSH スピードハンドルイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車 イマオコーポレーションSSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車イマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ローレット
ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)イマオコーポレーション
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
ハンドル 小型ステンレスハンドル イマオコーポレーションハンドル 小型ステンレスハンドルイマオコーポレーション
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ローレット
フレックスエックス|フレックスエックス用エクステンションシャフトKFX-SH イマオコーポレーションフレックスエックス|フレックスエックス用エクステンションシャフトKFX-SHイマオコーポレーション
22,310税込24,541
1個
7日以内出荷
フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 エクステンションシャフト エクステンションシャフトの追加で長物ワークにも対応できます。 クランピングユニット付属のシャフトKFX-AH60、KFX-AH120、KFX-AH180と組み合わせて、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
エンプラ 抜差しヒンジ イマオコーポレーションエンプラ 抜差しヒンジイマオコーポレーション
1,397税込1,537
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)41使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大270
小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
種類ローレット材質(ハンドル車)SUS303
標準シャフト イマオコーポレーション標準シャフトイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番214-2599
アクチュエータユニットミニ用標準シャフト|MAU-SH イマオコーポレーションアクチュエータユニットミニ用標準シャフト|MAU-SHイマオコーポレーション
1,535税込1,689
1個
4日以内出荷
スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜寸法L(mm)12寸法d(mm)6(h8)寸法L1(mm)8寸法D(mm)10(H7)寸法C(mm)4寸法D1(mm)6(+0.018/+0.005)寸法L2(mm)3寸法P(mm)6寸法Lf(mm)21.5寸法MM3×0.5