カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • 日研工作所(14)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • KTC(1)
  • タンガロイ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
  • Vesrah(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk16-12」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC12SK16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC12SK16イマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・マルチファンクションバイス、各種ユニットベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W(h6)16L25H10質量(g)50タイプフェノール樹脂製H25.8H14.5MM4
マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK16 イマオコーポレーションマルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK16イマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・MCCBクランピングベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースで一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けできます。MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCイケール、立形MCインデクサーに取付けることでワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレルクイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法W(mm)(h6)16
ステップキー イマオコーポレーションステップキーイマオコーポレーション
8,398税込9,238
1組(2個)
5日以内出荷
ボルト直径(M)M5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
クランプセット イマオコーポレーションクランプセットイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1組(2個)
5日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜