カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • エイト(62)
  • JTC(42)
  • 京セラ(38)
  • サンワダイレクト(30)
  • マグナアロイアンドリサーチ(24)
  • TRUSCO(14)
  • ワイズ(11)
  • スーパーツール(8)
  • サンワサプライ(5)
  • SK11(5)
  • H&H(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • 平和テクニカ(3)
  • サータニューム社(3)
  • 興和オプトロニクス(3)
  • E-Value(2)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • ベストツール(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sncm」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト内径クランプ イマオコーポレーションコンパクト内径クランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
コンパクトダブルサイドクランプ イマオコーポレーションコンパクトダブルサイドクランプイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
マルチクランプバイス|クランピングベース MCCB イマオコーポレーションマルチクランプバイス|クランピングベース MCCBイマオコーポレーション
185,270税込203,797
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。 【マルチクランプバイスの特長】 機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。 【多数個取りが可能】 MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。 省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MCフライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。 【精密セレーションによるセットアップ】 本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。 【作業し易いシングルクランピング仕様】 1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。 ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。 【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】 横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。 【パラレルクイックチェンジ】 パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
付属品ストッパー1個・Tレンチ1個・フラットキー(20×12×10)2個材質【ベース・フィックスドサポート】SNCM420/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
SRP・DRP レストパッド イマオコーポレーションSRP・DRP レストパッドイマオコーポレーション
1,290税込1,419
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワークグリッパー|レストパッド SRP・DRP イマオコーポレーションワークグリッパー|レストパッド SRP・DRPイマオコーポレーション
1,242税込1,366
1個
4日以内出荷
材質スチール製材質(本体)SRP:スチール(SNCM220)浸炭焼入 四酸化鉄皮膜HRC60・DRP:ポリアセタールホワイト質量(g)3寸法H(mm)10寸法D(mm)8(0/-0.13)寸法Lf(mm)5寸法MM4×0.7
マルチファンクションバイス イマオコーポレーションマルチファンクションバイスイマオコーポレーション
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(ベース)SNCM420材質(フィックスドサポート)SNCM420材質(ムーバブルサポート)SNCM420表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜表面処理(ムーバブルサポート)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・表面硬化硬度(ジョー)HRC50~60硬度(ベース)HRC50~60硬度(フィックスドサポート)HRC50~60硬度(ムーバブルサポート)HRC50~60
クランピングベース イマオコーポレーションクランピングベースイマオコーポレーション
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
付属品ストッパー、Tレンチ、フラットキー(20×12×10)×2個材質(ベース)SNCM420材質(フィックスドサポート)SNCM420表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜硬度(ベース)HRC50~60硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
OMLバイス イマオコーポレーションOMLバイスイマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
材質(本体)SNCM420質量(g)3000締付トルク(N・m)30材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)60硬度(本体)HRC50~60
OMLバイス イマオコーポレーションOMLバイスイマオコーポレーション
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
材質(本体)SNCM420質量(g)1400締付トルク(N・m)20材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)19硬度(本体)HRC50~60
IMAO APS|クランプピン APS-M イマオコーポレーションIMAO APS|クランプピン APS-Mイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】 素早い交換 ・段取り時間を90%削減 ・位置決めと固定が同時にできます ・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可) 高い繰り返し位置決め精度 ・繰り返し位置決め精度5μm以下 ・テーパーピンによる位置決め 低コスト ・トータルコストダウン ・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減 ・メンテナンス性に優れています
材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60質量(g)48タイプダイヤ寸法L(mm)25寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)4寸法D(mm)23.7寸法D1(mm)15(h6)寸法L2(mm)2.5寸法MM8×1.25