クランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC3035Fイマオコーポレーション4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35質量(g)290タイプフェノール樹脂製許容締付力(N)88クランプ力(N)17000