カテゴリ
- 機構部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- SMT(南海精工所)(160)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(76)
- KMT(24)
- ノーブランド(23)
- ナベヤ(22)
- コノエ(21)
- シグマ光機(20)
- THK(17)
- エスコ(16)
- YSK[リニアシャフト](14)
- エイテック(ATEC)(13)
- EZO(北日本精機)(10)
- KSK(仲井軸受製作所)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- ギガ・セレクション(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- NSK(日本精工)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「sus440」の検索結果
特価

BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
ガイドローラー(R型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
サムターンクランパー ストロング用ケース
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
ワンウェイクランパー
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
ガイドローラー(Y型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
ピンホールドクランパー
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC
イマオコーポレーション¥9,698税込¥10,6681個当日出荷シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
ガイドローラー(V型)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。仕様重荷重種類ローラー
ボールロックピン
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適仕様ボールロックピン寸法H(mm)13寸法L1(mm)9(±1)寸法A(mm)25寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)12.7材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個当日出荷エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304質量(g)62使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPBクランプ力(N)30
ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥459税込¥5051個3日以内出荷材質(本体)SUS304タイプ全球材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)-熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)-硬度(ボール)HRC59~66
樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質【止め輪】SUS304-CSP材質(本体)ポリアセタールホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP
イマオコーポレーション¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C
樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12070-SUS
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)70寸法A(mm)80寸法D(mm)19表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)70寸法C(mm)65寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060-SUS
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)65寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)60寸法C(mm)55寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10060-SUS
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)42寸法A(mm)68寸法D(mm)17表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)60寸法C(mm)57寸法R(mm)20ねじの呼びM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08040-SUS
イマオコーポレーション¥989税込¥1,0881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)19寸法A(mm)46寸法D(mm)13表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)40寸法C(mm)37寸法R(mm)17.5ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030-SUS
イマオコーポレーション¥889税込¥9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)16寸法A(mm)36寸法D(mm)13表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)30寸法C(mm)27寸法R(mm)17.5ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-06035-SUS
イマオコーポレーション¥789税込¥8681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)9寸法A(mm)40寸法D(mm)10表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)35寸法C(mm)32寸法R(mm)15ねじの呼びM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-06025-SUS
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)7寸法A(mm)30寸法D(mm)10表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)25寸法C(mm)22寸法R(mm)15ねじの呼びM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)60寸法A(mm)50寸法D(mm)19表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)40寸法C(mm)35寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10050-SUS
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)38寸法A(mm)58寸法D(mm)17表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)50寸法C(mm)47寸法R(mm)20ねじの呼びM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08050-SUS
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)22寸法A(mm)56寸法D(mm)13表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)50寸法C(mm)47寸法R(mm)17.5ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10040-SUS
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)33寸法A(mm)48寸法D(mm)17表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)40寸法C(mm)37寸法R(mm)20ねじの呼びM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-06045-SUS
イマオコーポレーション¥879税込¥9671個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SUS440C質量(g)11寸法A(mm)50寸法D(mm)10表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)45寸法C(mm)42寸法R(mm)15ねじの呼びM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-W
イマオコーポレーション¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷材質(本体)SCM440使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)S45C表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)高周波焼入熱処理(ピストン)高周波焼入
樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイトタイプボルト付き寸法L1(mm)8寸法T(mm)1.5寸法M(mm)M5X0.8耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ