カテゴリ

  • 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • KALBAS(69)
  • TRUSCO(61)
  • 東芝(48)
  • U-CP(41)
  • ニッサン(37)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • SIEMENS(32)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 標識STATION(24)
  • ADVANTEC(22)
  • マイクロネット(17)
  • コンバム(旧:妙徳)(15)
  • SMC(14)
  • 京セラ(14)
  • サンワサプライ(12)
  • MIYOSHI(小西製作所)(12)
  • ホンダ(11)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-3」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ貫通)

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(タップ通しタイプ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
  • スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーション

    TK・TS スリーロブノブ

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
  • スター ノブ イマオコーポレーション

    スター ノブ

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(タップ止りタイプ)

    イマオコーポレーション
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • タップドブラインドノブ(メネジ) BTK イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(メネジ) BTK

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    当日出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
    質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーション

    タップド ブラインド ノブ

    イマオコーポレーション
    629税込692
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
  • フルートノブ(オネジ) FTK FTK32-40 イマオコーポレーション

    フルートノブ(オネジ) FTK FTK32-40

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    L40H22質量(g)34タイプフェノール樹脂製D32S9D117d121材質(ねじ部)スチールMM10×1.5ねじの呼びM10
  • FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20 イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20

    イマオコーポレーション
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L20H23質量(g)24タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)スチール製MM8×1.25ねじの呼びM8
  • スターノブ 樹脂ボールチェーン付き イマオコーポレーション

    スターノブ 樹脂ボールチェーン付き

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • FTK フルートノブ イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ

    イマオコーポレーション
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L35H23質量(g)25タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L20H23質量(g)20タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
  • TK-SUS スリーロブノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)