カテゴリ
- 機構部品(17)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(57)
- 東芝(48)
- U-CP(41)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- 標識STATION(24)
- コンバム(旧:妙徳)(15)
- KALBAS(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- マイクロネット(12)
- 京セラ(11)
- サンワサプライ(10)
- TOTO(9)
- 明工社(8)
- ADVANTEC(8)
- omron(オムロン)(7)
- トップ工業(7)
- マルキン印(7)
- サンビー(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tk-3」の検索結果

スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥359税込¥3951個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
フルートノブ(タップ止りタイプ)
イマオコーポレーション¥389税込¥4281個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)