カテゴリ
- 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(4)
- ホンダ(119)
- イトーキ(80)
- KALBAS(62)
- ニッサン(30)
- TRUSCO(27)
- 標識STATION(25)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- 東芝(14)
- SOURIAU(12)
- ADVANTEC(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- PGA(10)
- ケーエム精密(10)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- 永大産業(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- エレコム(6)
- サンビー(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tk-6」の検索結果

スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥839税込¥9231個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥729~税込¥802~1個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
スターノブ STK STK60N
イマオコーポレーション¥799税込¥8791個3日以内出荷・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。その他【Lf】22材質(本体)ポリプロピレンH37質量(g)40タイプフェノール樹脂製D63S16D122取付部めねじMM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。トラスコ品番805-5908材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチールねじ長さ(mm)30外径(Φmm)60耐熱温度(℃)110ねじサイズM12×1.75ノブ高さ(mm)37
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
トルクリミットトライアングルノブ TLTK
イマオコーポレーション¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から3日以内出荷設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から5日以内出荷材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
STK-SOFT スターノブソフト
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
イマオコーポレーション¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)