カテゴリ

  • 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(25)
  • 標識STATION(25)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 東芝(14)
  • KALBAS(11)
  • PGA(10)
  • ケーエム精密(10)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(7)
  • エレコム(6)
  • サンビー(6)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • サンワサプライ(5)
  • ADVANTEC(5)
  • 象印マホービン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-6」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ貫通)

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • スリーロブノブ TK イマオコーポレーション

    スリーロブノブ TK

    イマオコーポレーション
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~90取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド、光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)材質(センターキャップ)ポリアミド
  • TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーション

    TK・TS スリーロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥729~税込¥802~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
  • スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ イマオコーポレーション

    タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    トラスコ品番805-5908材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチールねじ長さ(mm)30外径(Φmm)60耐熱温度(℃)110ねじサイズM12×1.75ノブ高さ(mm)37
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
  • トルクリミットトライアングルノブ TLTK イマオコーポレーション

    トルクリミットトライアングルノブ TLTK

    イマオコーポレーション
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
    材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
  • STK-SOFT スターノブソフト イマオコーポレーション

    STK-SOFT スターノブソフト

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • TK-SUS スリーロブノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)