22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTK
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20~110 材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM5×0.7 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
469 税込516
当日出荷

イマオコーポレーションTK・TS スリーロブノブ
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 種類三角形 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
299 税込329
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)
ねじ:シルバー 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~90 取付部おねじ(段付) 色(本体)つや消しブラック 特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
553 税込608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブ
材質(ノブ)フェノール樹脂 表面処理(ノブ)光沢仕上げ 色(ノブ)ブラック
1個
456 税込502
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)スチール製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
529 税込582
当日出荷

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類五角形
1個
544 税込598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) FTK FTK32-40
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L40 H22 質量(g)34 タイプフェノール樹脂製 D32 S9 D117 d121 材質(ねじ部)スチール MM10×1.5 ねじの呼びM10
1個
349 税込384
翌々日出荷

1個
329 税込362
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イマオコーポレーションTK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
RoHS
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類三角形 取付部めねじ 色(本体)シルバー 表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ボールチェーン:ポリアセタール 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
1,572 税込1,729
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションFTK フルートノブ
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド 種類丸形
1個
340 税込374
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L35 H23 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷