カテゴリ

  • 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(14)
  • 東芝(9)
  • エレコム(6)
  • KALBAS(5)
  • TOTO(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • カシオ計算機(3)
  • 象印マホービン(3)
  • トップ工業(3)
  • 篠原電機(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 未来工業(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • Elesa(2)
  • オーム電機(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
価格
価格で絞り込む

「tk30」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ貫通)イマオコーポレーション(8件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
スターノブ(メネジ) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)イマオコーポレーション
350税込385
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)つや消しブラック
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
427税込470
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTKイマオコーポレーション
469税込516
1個
当日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ(オネジ) イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)イマオコーポレーション
340税込374
1個
当日出荷
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
STK スターノブ イマオコーポレーションSTK スターノブイマオコーポレーション
553税込608
1個
当日出荷から9日以内出荷
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形色(本体)つや消しブラック
タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブイマオコーポレーション
456税込502
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック
スター ノブ イマオコーポレーションスター ノブイマオコーポレーション
330税込363
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20 イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20イマオコーポレーション
529税込582
1個
当日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20H23質量(g)24タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)スチール製MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション
844税込928
1個
当日出荷から9日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUSイマオコーポレーション
899税込989
1個
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L35H23質量(g)25タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUSイマオコーポレーション
899税込989
1個
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20H23質量(g)20タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
スリーロブノブ TK・TS TS50-30 イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS50-30イマオコーポレーション
499税込549
1個
翌々日出荷
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラックL30H35質量(g)40タイプフェノール樹脂製D50S19D119MM10×1.5ねじの呼びM10