カテゴリ

  • 機構部品(10)
    • ナールドノブ(4)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • アトムリビンテック(17)
  • サカエ(17)
  • 椿本チエイン(4)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • TKS(3)
  • 大阪魂(58)
  • TRUSCO(45)
  • ホンダ(91)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • TOTO(26)
  • TOKIO(藤沢工業)(24)
  • 吉川化成(21)
  • 未来工業(20)
  • エレコム(14)
  • キクスイサンダル(13)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(13)
  • サンワサプライ(11)
  • 盛光(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tks」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN・TKS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(スチール製)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    表面処理(本体)クロムメッキ
  • ナールドサムノブ おねじタイプ・スチール イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ おねじタイプ・スチール

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
    トラスコ品番104-9887材質ノブ:スチール、おねじ:スチールねじ長さ(mm)20ねじ寸法M8×1.25外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)18
  • ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    材質(本体)SUS303
  • ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
    材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。
    トラスコ品番805-9438材質SUS303ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)12ノブ高さ(mm)7.5
  • スターノブ STK STK60N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK60N

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    その他【Lf】22材質(本体)ポリプロピレンH37質量(g)40タイプフェノール樹脂製D63S16D122取付部めねじMM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK40-25NA イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-25NA

    イマオコーポレーション
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK40-35N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-35N

    イマオコーポレーション
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK40-45N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-45N

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ナールドノブカテゴリ