絞り込み
長さ(m)
- 1.5~2.0未満(2)
- 2.0~2.5未満(6)
- 3.0~4.0未満(2)
材質(レール)
- 樹脂(5)
ブランド
- イマオコーポレーション
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 鹿島化学金属(UKB)(21)
- ATG(21)
- BioClean(1)
- KITO(キトー)(1)
- PGYTECH(25)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ULAC(ユーラック)(4)
- エスコ(2)
- トーメイ工業(5)
- 井口機工製作所(9)
- 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uhmwpe」の検索結果
特価

ガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。・バージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。・RoHS指令適合製品です。質量(g)57タイプフェノール樹脂製t5材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)RoHS指令(10物質対応)対応
C650型ガイドレール
イマオコーポレーション¥8,698税込¥9,5681個当日出荷色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)2寸法A(mm)50.5寸法B(mm)39寸法W(mm)61質量(g/m)440
ガイドレール(FCプロファイル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷色グリーン長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
エンプラオートスライドテンショナー
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー材質(ねじ部)SUS304最高使用温度(℃)70材質(スプリング)SUS302チェーンスピード(m/min)20(許容)材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
チェーンガイド(AGCガイド)
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
オートスライドタイトナー
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から3日以内出荷圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質(ベース)SUS304材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS304
C675型ガイドレール
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)2寸法A(mm)75.5寸法B(mm)65寸法W(mm)85質量(g/m)545
ガイドレール(RCプロファイル)
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から3日以内出荷色グリーン長さ(m)2質量(g/m)650材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)