カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • SMC(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • シングウ(新宮商行)(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • セキスイ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • TOTO(6)
  • 浦谷商事(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • ミヤナガ(4)
  • FPC(4)
  • イトーキ(4)
  • Igus(イグス)(4)
  • ユタカ(Crown)(4)
  • ジャストコーポレーション(4)
  • KTM(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-16」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアアシストクランプ エアダウンクランプ AMWD-WS AMWD16-WS イマオコーポレーションエアアシストクランプ エアダウンクランプ AMWD-WS AMWD16-WSイマオコーポレーション
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。【エアアシストクランプ】・エア アシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。・自動化で、さらに効率アップ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。・コンパクトにユニット化・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
その他【S1】9T8d4.5W44L90H36タイプフェノール樹脂製L120L212S2L35L420L54H120P35W125MM4×0.7
エアアシストクランプ エアダウンクランプ用センサ取付金具 AMWD-WS-B AMWD16-WS-B イマオコーポレーションエアアシストクランプ エアダウンクランプ用センサ取付金具 AMWD-WS-B AMWD16-WS-Bイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
タイプフェノール樹脂製適合センサAH0006-S・N
センサ取付金具 イマオコーポレーションセンサ取付金具イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
エアダウンクランプ イマオコーポレーションエアダウンクランプイマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
欠品中
クランプ力(N)140付属品Oリング(P9)×2個材質(本体)AC7A・アルマイト表面処理質量(g)250寸法L(mm)90寸法H(mm)36寸法d(mm)4.5寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)0.3~1.0寸法S(mm)2寸法L2(mm)12寸法T(mm)8寸法W(mm)44寸法P(mm)35寸法L3(mm)5寸法L4(mm)20寸法d1(mm)12.2寸法H1(mm)20ねじ径MM4×0.7寸法H2(mm)28寸法P1(mm)53寸法P2(mm)27寸法W1(mm)25寸法W2(mm)S 12寸法S1(mm)9材質(アーム)SCM415・浸炭焼入・無電解ニッケルメッキ寸法L5(mm)4