カテゴリ

  • 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
  • Ideal-Tek
  • ラリタン(52)
  • StarTech.com(40)
  • SPARKFUN(27)
  • XP POWER(26)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • SMC(16)
  • Zebra Technologies(15)
  • VISHAY(14)
  • テンパール工業(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(5)
  • SIEMENS(4)
  • TRACO POWER(4)
  • C & K COMPONENTS(4)
  • HARLEY-DAVIDSON(4)
  • RS PRO(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it-03」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAステンレスピンセット Ideal-TekSAステンレスピンセットIdeal-Tek
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。
用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek交換用プラスチックチップ 交換チップIdeal-Tek
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
材質/仕上カーボンファイバープラスチック
ESD PEEK樹脂プローブ Ideal-TekESD PEEK樹脂プローブIdeal-Tek(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品 Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品Ideal-Tek
31,980税込35,178
1セット(5本)
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。
用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9731セット内容00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT、ケース材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)165アズワン品番64-8573-40
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)Ideal-Tek
4,698税込5,168
1本
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
チタン製高精度ピンセット Ideal-Tekチタン製高精度ピンセットIdeal-Tek
6,398税込7,038
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
材質純チタン(グレード1)表面処理サンドブラスト加工連続使用温度(℃)350開口幅(mm)8
エポキシコーティングESDステンレスピンセット Ideal-TekエポキシコーティングESDステンレスピンセットIdeal-Tek
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工コーティングエポキシ開口幅(mm)8
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,798税込6,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を休止状態でしっかりと保持することができます。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
幅(mm)10質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)
ミニステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekミニステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)4
ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tekステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,798税込5,278
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲(35°)・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)11.7表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekDC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から8日以内出荷
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tekチップ交換式 ESDステンレスピンセットIdeal-Tek
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
幅(mm)10全長(mm)130表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)開口幅(mm)10
高精度ピンセット Ideal-Tek高精度ピンセットIdeal-Tek
4,798税込5,278
1本
8日以内出荷
小さな部品をしっかり保持します。非常に硬く剛性の高い先端部と本体を備えており、曲がりを防ぎます。
材質カーボンスチール形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
小型部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)12.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端長(mm)40先端幅(mm)0.18開口幅(mm)15
yt-03pd2特集