セラミックチップ交換式 ESDピンセットIdeal-Tek翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。交換用チップはA73ZJをお求め願います。
形状直・鋭幅(mm)9全長(mm)140高さ(mm)11質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5最高使用温度(℃)1400先端長(mm)30材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)0.6開口幅(mm)6