カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イスカル(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • TRUSCO(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • アズワン(1)
  • E-Value(1)
  • A&D(1)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • ダイヘン(1)
  • 日動工業(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • フジクラ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-220」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1022v220特集