カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ewrct」の検索結果

エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT
三ツ星(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻3日以内出荷から6日以内出荷絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応