カテゴリ
- 溶接用品(28)
- 学童・教育用品(4)
- 電気材料(3)
- 接着剤・補修材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wnct」の検索結果

エコノミー溶接用ケーブルE・WCT
三ツ星(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から5日以内出荷絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用キャブタイヤケーブル WCT
三ツ星(29件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から4日以内出荷弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から10日以内出荷絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
溶接用キャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)(33件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から9日以内出荷シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT
三ツ星(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
溶接用キャブタイヤケーブル WCT
堺電業(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から6日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
溶接ケーブル Fロン
富士電線工業¥12,980~税込¥14,278~1巻4日以内出荷から25日以内出荷柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接機用接続ケーブル 2次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT
三ツ星(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻3日以内出荷から6日以内出荷絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT
富士電線工業(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から7日以内出荷はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤ WRCT
富士電線工業¥14,980~税込¥16,478~1巻6日以内出荷から25日以内出荷このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
キャブタイヤ WCT
富士電線工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から25日以内出荷軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
サンライズ SRシールH100
サンライズ¥18,980税込¥20,8781箱(320mL×10本)4日以内出荷から8日以内出荷高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT
堺電業¥19,980~税込¥21,978~1巻4日以内出荷から6日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8
サンライズ SRシールS70
サンライズ¥11,980税込¥13,1781箱(320mL×10本)8日以内出荷塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT
堺電業(14件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から10日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
溶接機用接続ケーブル 1次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から4日以内出荷ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントV0
阪口製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(2組)4日以内出荷難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
エフェクター/ルーパー
Electro Harmonix¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷95000 は、EHX ルーパーの最上位に位置する”パフォーマンス・ループラボ”。6 トラック+1 ミックスダウン、最大 375 分録音、SDHC 対応、MIDI 同期など、ライブ/制作の両面で圧倒的な操作性と拡張性を備えたフラッグシップ・ルーパー。・6 つの独立トラックと 1 つのミックスダウントラックを搭載。・最大 375 分(6.25 時間)の録音に対応(16GB SDHC 使用時)。・各トラックに独立したボリューム/パンを装備。・UNDO/REDO、オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能。・ループのテンポ変更(±20%)に対応。・REVERSE/OCTAVE(1 オクターブダウン)機能でループを変形。・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携。・外部フットコントローラー(95000 Foot Controller)に対応し操作性を拡張。・USB 経由でループデータのバックアップ/管理が可能。・ステレオ入出力でギター、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:95000 Performance Loop Laboratory。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Multi-Track Stereo Looper。・録音時間:最大 375 分(SDHC 16GB 使用時)。・トラック:6 トラック+ミックスダウン。・機能:Undo/Redo、Overdub、Reverse、Octave Down、Tempo Adjust、MIDI Sync、USB。・入出力:Stereo In/Out、MIDI In、USB、Foot Controller。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011950
インクジェットプリンター用 クリーニングシート/L判サイズ/3枚入り
EPSON(1件のレビュー)¥489税込¥5381台8日以内出荷プリンターの給紙ローラーに付着する紙粉等をクリーニングすることで紙送りをスムーズにし、給紙不良を改善します。※前面給紙モデル(EP-804Aなど)には対応致しておりません。※本製品により、ローラ自体の摩耗や劣化を改善することはできません。※対応機種はエプソンダイレクトHPよりご確認ください。
Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE
Weller¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
Temperature Sensor - High Temperature, Waterproof DS18B20
SPARKFUN¥3,698税込¥4,0681個欠品中Description。This sealed digital temperature probe lets you precisely measure temperatures in wet environments with a simple 1-Wire interface. The DS18B20 provides 9 to 12-bit(configurable)temperature readings over a 1-Wire interface, so that only one wire(and ground)needs to be connected from a central microprocessor. Power for reading, writing, and performing temperature conversions can be derived from the data line itself with no need for an external power source.。Because each DS18B20 contains a unique silicon serial number, multiple DS18B20s can exist on the same 1-Wire bus. This allows for placing temperature sensors in many different places. Applications where this feature is useful include HVAC environmental controls, sensing temperatures inside buildings, equipment or machinery, and process monitoring and control.。Note:The pinout for this sensor is as follows:RED=Vcc BLACK=GND WHITE=SIG。Features。3.0-5.5V input voltage。-55℃ to +125℃ temperature range。±0.5℃ accuracy from -10℃ to +85℃。Waterproof。1 Wire interface。Probe is 7mm in diameter and roughly 26mm long. Overall length(including wire)is 6 feet.。Thermometer resolution is programmable from 9 to 12 bits.。Electrical performance:no flicker or breakdown within AC 1200V/1S ,within DC 500V theinsulation resistance shall be greater than 100MΩアズワン品番67-0427-57
Sweepy 2.0 69mm
SPARKFUN¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷Description。Sweepy 2.0 is our new Dust Boot made from clear polycarbonate.。Version 2.0 features a number of enhancements, that stem from customer feedback. These include:Sweepy 65 V2 - now can now travel up and down the spindle body allowing greater flexibility when milling。Now fits a 2.5" Shopvac as standard。Includes adapters for:2.5" direct hose。2.25" shop vac。36mm Festool/Fein。Includes our affectionally-named "Winston" a clear brush free base for 3d carving and video making。This 69mm size is for the Dewalt spindles.。Sweepy mounts directly to your spindle and is clamped with a machined quick-release. The compact design means that no travel is lost, and it works with any Shapeoko Z-axis with no adapters. The lower half is detachable and held in place using neodymium magnets, which means that the top half remains in place while the lower half detaches for easy access when changing bits.。(For the legal sticklers out there, the Shapeoko and Compact Router shown in the photos are not included with Sweepy.)アズワン品番67-0429-12
SparkFun Real Time Clock Module - RV-8803 Qwiic
SPARKFUN¥5,798税込¥6,3781個33日以内出荷。Description。The SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-8803 RTC. The RV-8803 boasts some impressive features including a temperature compensated crystal providing extremely precise time-keeping, low power consumption, and time stamp event input along with a user-programmable timing offset value. The RV-8803 also has an improved I2C interface compared to the RV-1805 RTC that removes the need to sequence commands/writes to the device. Best of all, the temperature compensation comes factory calibrated. Utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。Adding a real-time clock to your project is the perfect way to get more accurate data; timing or otherwise. Using the Qwiic connector makes for a fast, solid way to incorporate this into your project. The RTC module has counters for hundredths of seconds, seconds, minutes, hours, date, month, year and weekday with a number of alarm and interrupt settings available as well. Plus the large operating temperature range(-40 to +105℃)and temperature compensated crystal makes for a good addition for field applications or harsh environments.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module Guide。Features。Factory Calibrated Temperature Compensation。High Time Accuracy。±1.5 ppm 0 to +50℃。±3.0 ppm -40 to +85℃。±7.0 ppm +85 to +105℃。1.5V to 5.5V Operating Voltage Range。240nA @ 3.3v Low-Power Consumption。I2C Address:0x32。Periodic Countdown Timer Interrupt function。Periodic Time Update Interrupt function(seconds, minutes)。Alarm Interrupts for weekday or date, hour and minute settings。External Event Input with Interrupt and Time Stamp function。Programmable Clock Output pin for peripheral devices.。Operating temperature range:-40 to +105℃。2x Qwiic Connectorsアズワン品番67-0420-10