カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCT(3)
    • VCTF(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星
  • 富士電線工業(7)
  • 倉茂電工(12)
  • JAPPY(3)
  • 日東工業(3)
  • 品川電線(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • オーナンバ(9)
  • カワイ電線(4)
  • エスコ(11)
  • アメリカン電機(61)
  • 明工社(28)
  • Showa(6)
  • ELPA(5)
  • TRUSCO(5)
  • サンワサプライ(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • RS PRO(4)
  • オーム電機(3)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 3.5(2)
  • 5.5(4)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(2)
  • 2.7(2)
  • 3.1(3)
  • 3.4(2)
  • 3.7(2)
  • 4.1(2)
  • 4.9(2)
  • 5.1(3)
  • 6.1(2)
  • 7(2)
  • 7.7(2)
  • 9.1(2)
  • 10.2(2)
  • 11.6(2)
  • 12.7(2)
  • 15.2(2)
  • 19.2(1)
1.1・1.5・1.8・2.5・2.7・3.1・3.4・3.7・4.1・4.9・5.1・6.1・7・7.7・9.1・10.2・11.6・12.7・15.2・19.2
  • 色(3)
  • 色(1)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 5.5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(100m)
当日出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星柔軟ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
15,980税込17,578
1本
当日出荷から12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル三ツ星
12,980税込14,278
1巻(5m)ほか
4日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。シース色RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
7,198税込7,918
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vct 5.5sq 3c特集