カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VCT(3)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星
  • 富士電線工業(4)
  • JAPPY(2)
  • 品川電線(3)
  • 明工社(41)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 日東工業(3)
  • カワイ電線(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • アメリカン電機(60)
  • Showa(15)
  • エスコ(11)
  • ELPA(10)
  • 倉茂電工(9)
  • TRUSCO(5)
  • 日動工業(3)
  • オーム電機(2)
  • オリオン機械(2)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 3(1)
  • 3.5(4)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 2.5(3)
  • 4.1(3)
2.5・4.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct3.5」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星柔軟ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
71,980税込79,178
1本
当日出荷から12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル三ツ星
7,598税込8,358
1巻(5m)ほか
4日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。シース色RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
4,898税込5,388
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
2.5変換3.5特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT