絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AXYGEN

AXYGENのページです。AXYGENは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在124件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌済マイクロチューブ AXYGEN

    滅菌済マイクロチューブ

    AXYGEN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(250個)ほか
    当日出荷
    滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGEN

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    AXYGEN
    1,998税込2,198
    1箱(250本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
    材質PP
  • 5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズ AXYGEN

    5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズ

    AXYGEN
    12,980税込14,278
    1ケース(2パック×500個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ▼1.0mL刻みの目盛。▼フロスト処理された大きな書き込みエリア。▼チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します。▼RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。
  • ユニバーサルフィットチップ AXYGEN

    ユニバーサルフィットチップ

    AXYGEN
    3,198税込3,518
    1ケース(1000個×1パック)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
  • マイクロチューブ用キャップ SCシリーズ AXYGEN

    マイクロチューブ用キャップ SCシリーズ

    AXYGEN
    70,980税込78,078
    1ケース(500個×8パック)
    93日以内出荷
  • ディープウェルプレート P-DWシリーズ AXYGEN

    ディープウェルプレート P-DWシリーズ

    AXYGEN
    33,980税込37,378
    1ケース(5個×10パック)ほか
    6日以内出荷から43日以内出荷
    透明
  • PCRチューブ Axygen AXYGEN

    PCRチューブ Axygen

    AXYGEN
    6,998税込7,698
    1ケース(1000個×1パック)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    透明
  • ディープウェルプレート AXYGEN

    ディープウェルプレート

    AXYGEN
    22,980税込25,278
    1ケース(5個×5パック)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    透明
  • スナップロックマイクロチューブ AXYGEN

    スナップロックマイクロチューブ

    AXYGEN
    1,998税込2,198
    1ケース(250個×1パック)ほか
    翌々日出荷から93日以内出荷
  • スナップロックマイクロチューブ AXYGEN

    スナップロックマイクロチューブ

    AXYGEN
    39,980税込43,978
    1ケース(10パック×500個)
    93日以内出荷
    アズワン品番61-4680-18
  • スナップロックマイクロチューブ AXYGEN

    スナップロックマイクロチューブ

    AXYGEN
    1ケース(10パック×500個)
    欠品中
    アズワン品番61-4680-20
  • 1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×80個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-47
  • 0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ AXYGEN

    0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×960個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-45
  • 1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×80個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100mL●使用用途:耐久性試験●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:あり●目盛りの間隔:0.51mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:37mm(approx.)●長さ:200mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-48
  • アキシマット AMシリーズ AXYGEN

    アキシマット AMシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×10個)
    欠品中
    リサーチグレードのシリコン製で、オートクレーブ可能です。漂白液の洗浄およびエタノールのリンスのプロトコールに従って再使用することもできます。
    仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:シーリングマットアズワン品番65-3963-32
  • 1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×120個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に
    仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:165mm(approx.)アズワン品番65-3963-51
  • Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ AXYGEN

    Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×768個)
    欠品中
    Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と
    仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:50μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-39
  • 1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×960個)
    欠品中
    。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:50 Tubes●使用用途:Folin-Wu Digestion●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛りの間隔:25mL●公差:0.4mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:200mm(approx.)●目盛りの範囲:25-50mLアズワン品番65-3963-53
  • 1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×120個)
    欠品中
    。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
    仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:150mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-50
  • 0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ AXYGEN

    0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×960個)
    欠品中
    。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-44
  • Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ AXYGEN

    Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×768個)
    欠品中
    Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol headに適合します。▼MCA96ヘッド用ネスト型。▼96チップフォーマット。▼透明ポリプロピレン。▼RNase/DNaseフリーを保証。▼ノンパイロジェニック。▼滅菌なし。▼互換性:Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius with(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol head
    仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-37
  • ユニバーサルリニアスタンド AP-USDシリーズ AXYGEN

    ユニバーサルリニアスタンド AP-USDシリーズ

    AXYGEN
    16,980税込18,678
    1ケース(1個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)
  • ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ AXYGEN

    ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×120個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-57
  • ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ AXYGEN

    ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×80個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-55
  • マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGEN

    マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ

    AXYGEN
    79,980税込87,978
    1ケース(5パック×960個)
    6日以内出荷
    Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100μL●最大容量:100μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-100μLアズワン品番65-3965-04
  • マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGEN

    マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ

    AXYGEN
    73,980税込81,378
    1ケース(5パック×768個)
    6日以内出荷
    Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃
    仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1250μL●最大容量:1250μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:青●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:50-1250μLアズワン品番65-3965-08
  • マルチラック エクステンドチップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGEN

    マルチラック エクステンドチップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ

    AXYGEN
    79,980税込87,978
    1ケース(5パック×768個)
    6日以内出荷
    AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプ
    仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:300μL●最大容量:300μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:緑●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-300μLアズワン品番65-3965-03
  • マルチラック MRシリーズ AXYGEN

    マルチラック MRシリーズ

    AXYGEN
    21,980税込24,178
    1ケース(4パック×960個)ほか
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • マイクロチューブ サポートラック 20 x 1.5mL 1個×2個入 AXYGEN

    マイクロチューブ サポートラック 20 x 1.5mL 1個×2個入

    AXYGEN
    1ケース(2個)
    欠品中
    Axygenマイクロチューブサポートラックは、オートクレーブが可能な耐性あるポリプロピレン製で、滑り止めのゴム足がついています。2段型のラックはスペースが広く、サンプルの識別やアクセスがしやすくなっています。1から20の番号が刻印されているので、サンプル管理も容易です。2段階に傾斜をつけることでチューブのハンドリングが容易。10x2段(
    仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:2/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3965-21
  • ピペッタースタンド 1本用 AXYGEN

    ピペッタースタンド 1本用

    AXYGEN
    14,980税込16,478
    1ケース(1個)
    93日以内出荷
    ピペッタースタンド(シングル、8チャンネル、12チャンネル1本立て)
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3964-70
  • シングルウェル試薬リザーバー ミディアムプロファイル 384ボトム 1個×25個入 AXYGEN

    シングルウェル試薬リザーバー ミディアムプロファイル 384ボトム 1個×25個入

    AXYGEN
    1ケース(25個)
    欠品中
    Axygen(R)シングルウェル試薬リザーバー(384-ボトムトラフ付き)、ミディアムプロファイル、未滅菌Axygen(R)では、自動および手動アプリケーション用に多くのフォーマットで利用可能な各種シングルウェルおよびマルチウェルの試薬リザーバーを取り揃えています。すべてのリザーバーはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート
    仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:25/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-83
  • Roche 480 Light PCRシリーズ AXYGEN

    Roche 480 Light PCRシリーズ

    AXYGEN
    43,980税込48,378
    1ケース(5パック×10個)
    7日以内出荷
  • Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100本収納 TR8300シリーズ AXYGEN

    Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100本収納 TR8300シリーズ

    AXYGEN
    3,598税込3,958
    1ケース(2個)ほか
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Axygenストレージボックスはサンプル保管に適しています。ポリプロピレン製のボックスは研究室での日常的なワークフローや過酷な使用環境への耐性を考慮した設計となっています。ボックス前面のポジティブキャッチによりふたをしっかりと閉めることができ、背面にある3か所のヒンジは繰り返し使用による劣化を防ぎます。ボックス内部には英数字のイ
  • Axygen Axypet Pro スターターパック AXYGEN

    Axygen Axypet Pro スターターパック

    AXYGEN
    149,800税込164,780
    1ケース(1個)
    93日以内出荷
    Axygen Axypet Proスターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、100-1000μL)のピペッター4本、4本立てピペットスタンド、3種類のチップ(各1ラック)が含まれます。カタログ番号 AP-10-P Axygen Axypet Proシングルチャンネルピペッター0.5-10μL。カタログ番号 AP-20-P Axygen Axupet Proシングルチャンネルピ
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)チャンネル数1アズワン品番65-3964-66
  • Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズ AXYGEN

    Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズ

    AXYGEN
    37,980税込41,778
    1ケース(1個)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
  • Axygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズ AXYGEN

    Axygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズ

    AXYGEN
    95,980税込105,578
    1ケース(1個)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
  • 96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ AXYGEN

    96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×10個)
    欠品中
    ▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック
    仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スカートなし●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:200μL●滅菌:あり●フタ付き:なし●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-77
  • 50mL 試薬リザーバー RES-V-50シリーズ AXYGEN

    50mL 試薬リザーバー RES-V-50シリーズ

    AXYGEN
    8,398税込9,238
    1ケース(100個)ほか
    93日以内出荷
    Axygen(R)ディスポーザブルリザーバーは全てのマルチチャネルピペッターで使用可能です。長方形とV底形状は、サンプルの回収を確実に行えます。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック
  • 20μLウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 960個×5パック入 AXYGEN

    20μLウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 960個×5パック入

    AXYGEN
    79,980税込87,978
    1ケース(5パック×960個)
    6日以内出荷
    Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:20μL●最大容量:20μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:赤●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-20μLアズワン品番65-3965-07
  • 200μL NX マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRF-200NXシリーズ AXYGEN

    200μL NX マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRF-200NXシリーズ

    AXYGEN
    79,980税込87,978
    1ケース(5パック×960個)
    6日以内出荷
    Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●最大容量:200μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-200μLアズワン品番65-3965-06