絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
132件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200μl Beckman FX用チップ フィルター付き 滅菌済み 960個×5パック入 AXYGEN200μl Beckman FX用チップ フィルター付き 滅菌済み 960個×5パック入AXYGEN
84,980税込93,478
1ケース(5パック×960個)
63日以内出荷
Axygen(R)はBeckman Coulter(R)オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。透明のポリプロピレン製チッ
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:あり●フィルター素材:ポリエチレン●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:SBS Rack●互換性:Beckman Coulter Biomek●Tip Feature:Standard●Series:FX●Packaging Configuration:Single Rack●使用可能モデル:Beckman Coulter●モデル:Biomek●パック/ケース:50 Racks/Case●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3965-40
10μL マルチラック エクステンドチップステーション MR-10XT-TSシリーズ AXYGEN10μL マルチラック エクステンドチップステーション MR-10XT-TSシリーズAXYGEN
21,980税込24,178
1ケース(5パック×960個)
6日以内出荷
Axygenマルチラックチップステーションは、192本×5レイヤーのフォーマットで、8チャンネルや12チャンネルのピペッターでも使用できます。このスタイルはELISA、PCR、NGSライブラリー調整など一度に大量のチップを使用するアプリケーションに適しています。Axygenマルチラックチップステーションは、10μLと200μLの容量サイズと、滅菌、滅菌なしから
10μL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み 960個×5パック入 AXYGEN10μL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み 960個×5パック入AXYGEN
79,980税込87,978
1ケース(5パック×960個)
6日以内出荷
Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●最大容量:10μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:赤●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:0.1-10μLアズワン品番65-3965-05
10μL マルチラック エクステンドチップ MR-10XTシリーズ AXYGEN10μL マルチラック エクステンドチップ MR-10XTシリーズAXYGEN
1ケース(4パック×960個)
欠品中
Axygenマルチラックリロードシステムは、Axygenマルチラックに簡単に設置できるようにデザインされており、面倒なラックの調整などは不要です。このデザインは、ラボの貴重なスペースを占領しないだけでなく、廃棄プラスチックを減らすことで環境へも配慮しています。Axygenマルチラックリロードチップは、幅広い容量サイズから選ぶことができます。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●最大容量:10μL●フィルター:なし●カラー:赤●滅菌:なし●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、4 Packs/Cs●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.1-10μL●最大容量:10μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3964-79
1.5mLコニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み 500個×8パック入 AXYGEN1.5mLコニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み 500個×8パック入AXYGEN
53,980税込59,378
1ケース(8パック×500個)
93日以内出荷
Axygen(R)スクリューキャップチューブのキャップは、密閉度の高いキャップ構造となっています。スクリューキャップは、さまざまなカラー展開と、コニカル底あるいは自立型より選択可能です。滅菌済み最大遠心強度:20000RCFRNase/DNaseフリーノンパイロジェニック
仕様●容量(mL):1.5●スタイル:コニカル●色:透明●滅菌:済みアズワン品番65-3964-10
0.2mL PCRチューブ アソート PCR-02シリーズ AXYGEN0.2mL PCRチューブ アソート PCR-02シリーズAXYGEN
73,980税込81,378
1ケース(10パック×1000個)
93日以内出荷
極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。▼RNase/DNaseフリー▼ノンパイロジェニック▼未滅菌▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:1000/パック●ケース入数:10000/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●底の形状:コニカル●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:アソート
96ウェルPCRプレート 0.2mL フルスカート 透明 バーコード付き 10個×5パック入 AXYGEN96ウェルPCRプレート 0.2mL フルスカート 透明 バーコード付き 10個×5パック入AXYGEN
1ケース(5パック×10個)
欠品中
Axygen96ウェルフルスカートバーコード付きPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。自動化に対応したフルスカート設計は、8/12連キャップ、AxyMats、シーリングフィルムでシールできます。バーコードはプレート長辺、ウェル番号H1-H12の間に添付されています。RNase/DNaseフリーノンパイロジェニック未滅菌99.9%ピュアバージンポリプロピレン製0.1mLサーマルサイクラーブロックに適合96-ウェルフルスカートPCRプレートシングルノッチコーナーロボットに好都合なフルスカート設計アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、自動化に対応
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●ウェル容量:200μLアズワン品番65-3964-50
5mL マクロボリュームチップ バルク 250個×10パック入 AXYGEN5mL マクロボリュームチップ バルク 250個×10パック入AXYGEN
1ケース(10パック×250個)
欠品中
Axygen(R)5mLマクロボリュームピペットチップ、透明、目盛付き、バルクパック、250本/パック、10パック/ケースAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。互換性:GilsonP5000およびMLAピペッター1、2、3、4、5mLに目盛付き、0.5mL毎に目盛
仕様●パック入数:250/パック●ケース入数:2500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:5mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:250本/パック、10パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1000-5000μLアズワン品番65-3964-18
1200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 リフィルラック 768個×6パック入 AXYGEN1200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 リフィルラック 768個×6パック入AXYGEN
1ケース(6パック×768個)
欠品中
Axygen(R)チップリフィルシステム、1200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:4608/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:15-1250μL●最大容量:1200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-84
10μl P2/P10ギルソンスタイルチップ 透明 リフィルラック 960個×5パック入 AXYGEN10μl P2/P10ギルソンスタイルチップ 透明 リフィルラック 960個×5パック入AXYGEN
1ケース(5パック×960個)
欠品中
Axygen(R)チップリフィルシステム、10μL、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.1-10μL●最大容量:10μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-86
10mL マクロチップ 透明 バルク 100個×2パック入 AXYGEN10mL マクロチップ 透明 バルク 100個×2パック入AXYGEN
1ケース(2パック×100個)
欠品中
Axygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。GilsonP10mLおよびMLAピペッターに適合します。
仕様●パック入数:100/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:100本/パック、20パック/ケース●オートクレーブ可能:ありアズワン品番65-3964-11
Axygen マルチラック チップ用空ラック MR-Rシリーズ AXYGENAxygen マルチラック チップ用空ラック MR-RシリーズAXYGEN
2,898税込3,188
1ケース(5個)
6日以内出荷
仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)●カラー:クリア●滅菌:なし●オートクレーブ可能:あり
200μL NX マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRF-200NXシリーズ AXYGEN200μL NX マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRF-200NXシリーズAXYGEN
95,980税込105,578
1ケース(5パック×960個)
6日以内出荷
AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X(TM)など)への使用に適しています。AxygenマルチラックMaxymum Recoveryチップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●最大容量:200μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-200μLアズワン品番65-3964-99
マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ AXYGENマルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×960個)
欠品中
AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X(TM)など)への使用に適しています。AxygenマルチラックMaxymum Recoveryチップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。
300μL マルチラック エクステンドチップ ラック入り MR-300XTシリーズ AXYGEN300μL マルチラック エクステンドチップ ラック入り MR-300XTシリーズAXYGEN
31,980税込35,178
1ケース(5パック×768個)
6日以内出荷
マルチラック MRシリーズ AXYGENマルチラック MRシリーズAXYGEN
31,980税込35,178
1ケース(10パック×1000個)ほか
6日以内出荷
10μL マルチラック エクステンドチップ MR-10XTシリーズ AXYGEN10μL マルチラック エクステンドチップ MR-10XTシリーズAXYGEN
31,980税込35,178
1ケース(10パック×1000個)ほか
6日以内出荷
1000μL マルチラック エクステンドチップ MR-1000XTシリーズ AXYGEN1000μL マルチラック エクステンドチップ MR-1000XTシリーズAXYGEN
24,980税込27,478
1ケース(4パック×768個)ほか
6日以内出荷
PCR8連チューブ0.2mL 透明 PCR-0208シリーズ AXYGENPCR8連チューブ0.2mL 透明 PCR-0208シリーズAXYGEN
1ケース(10パック×126個)
欠品中
Roche 480 Light PCRシリーズ AXYGENRoche 480 Light PCRシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×10個)
欠品中
Axygen(R) 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、バーコードおよびシーリングフィルムを含む)、白、未滅菌Axygen(R) 96ウェルPCRマイクロプレートは、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。Ultra Clearシーリングフィルムおよびウェル識別を容易にするための印刷済みの英数字標記が付属しています。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。▼あらかじめバーコード付き。
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ハーフスカート●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:100μL●フタ付き:なしアズワン品番65-3963-81
PCR8連チューブ PCRシリーズ AXYGENPCR8連チューブ PCRシリーズAXYGEN
129,800税込142,780
1ケース(10パック×125個)
93日以内出荷
ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ AXYGENミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×120個)
欠品中
Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、滅菌済み、120ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-58
ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ AXYGENミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×80個)
欠品中
Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、12連キャップ、滅菌済み、80ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-56
1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ AXYGEN1.1mL ミニチューブ MTS-11-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×960個)
欠品中
Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、滅菌済み、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ストレージ●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25mm(approx.)●長さ:165mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-54
AxyPrep MAG フラグメントセレクトーIキット AXYGENAxyPrep MAG フラグメントセレクトーIキットAXYGEN
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
保管環境冷蔵
Zymark用チップ ZTシリーズ AXYGENZymark用チップ ZTシリーズAXYGEN
1ケース(960個×5パック)
欠品中
Vprep用チップ VTシリーズ AXYGENVprep用チップ VTシリーズAXYGEN
50,980税込56,078
1ケース(960個×5パック)ほか
121日以内出荷
10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ TXLシリーズ AXYGEN10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ TXLシリーズAXYGEN
6,698税込7,368
1ケース(96個×10パック)ほか
6日以内出荷