96ウェルPCRプレート 0.2mL フルスカート 透明 バーコード付き 10個×5パック入AXYGEN欠品中
Axygen96ウェルフルスカートバーコード付きPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。自動化に対応したフルスカート設計は、8/12連キャップ、AxyMats、シーリングフィルムでシールできます。バーコードはプレート長辺、ウェル番号H1-H12の間に添付されています。RNase/DNaseフリーノンパイロジェニック未滅菌99.9%ピュアバージンポリプロピレン製0.1mLサーマルサイクラーブロックに適合96-ウェルフルスカートPCRプレートシングルノッチコーナーロボットに好都合なフルスカート設計アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、自動化に対応
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●ウェル容量:200μLアズワン品番65-3964-50