- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミドリ安全
- 13ページ目
13ページ目: ミドリ安全のすべての商品
作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。
付属品アタッチメント(1組)
材質帽体:ABS樹脂
タイプ墜落時保護用
頭囲(cm)52~63.5
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
クラス100~1000対応です。名札ループ・ペンポケットが付いています。
材質ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
色ホワイト
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
適合国家検定合格品
トラスコ品番250-4762
材質帽体:FRP樹脂
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ
材質(底部)EVA2層/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
ゾーニングがしやすい3色の耐滑長靴
水や油の滑りに強いハイグリップ底
くっつき防止加工
エアチャンネル
超耐油配合(スーパー耐油)
取り外し可能なインソール
スリップサイン搭載
材質(アッパー)PVC
機能耐滑・耐油
材質(底部)PVC
材質(先芯)なし
材質(インソール)EVAインソール
靴タイプ長靴
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
トラスコ品番322-2554
色ブラック
サイズ(cm)26
規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)合成ゴム2層底
機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
適正電圧(V)AC300以下
靴タイプ革靴
1足
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
SCヘルメット専用の、溶接面取付用の金具です。
適合ヘルメット:SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、溶接面:NO.600MAG
トラスコ品番323-6769
適合機種対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG
適合本体対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG
縦(mm)16
横(mm)124
1組(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ヘルメットSC-23B交換用のクロス耳あご紐です。
トラスコ品番360-4485
適合機種ヘルメットSC-23Bシリーズ
材質/仕上合成繊維
質量(g)20
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
このシールドは、MB-115H、MB-125の交換用シールドとなります(シールド部分のみの販売となります)。
適合防災面バンド:4007046901/4007046905
トラスコ品番336-4665
適合機種MB-115H、MB-125、SC23Bシリーズ、
材質/仕上アクリル
質量(g)90
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
材質基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系
引張強度(N/mm)130/10
粘着力(N/mm)12.2/24
厚さ(mm)0.16
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに
仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠
シールド色クリア
別売のメッシュマスクを装着できる面ファスナーが付いています。ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。
混率(%)ポリエステル100
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。
手首の隙間から入る、水や粉をシャットアウトします。
手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。
表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。
ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)
耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。
異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め
適合食品衛生法適合品
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)1
全長(cm)7
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード
サイズLL
規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠
仕様ツバなし
材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
質量(g)80
ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。
形状二眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ色クリア
付属品専用ポーチ
トラスコ品番200-1484
質量(g)33
適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50
加工防曇
材質(フレーム)プラスチック
コーティング高性能曇り止めコート
色(バンド)グレー
色(フレーム)クリア
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カットあり
通気孔あり
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス
機能耐油性・耐薬品性・静電
色ブラック
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
種類作業靴・静電靴
靴タイプスニーカー
質量(g)770
材質(ソール)合成ゴム2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)
JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
破れやすいつま先とかかとを、摩擦に強い高強度ポリエチレンで補強しました。底をパイル仕様にしてクッション性をアップしました。
用途革靴、ハード作業対策
色ブラック
材質綿、ポリエステル、高強度ポリエチレン、ポリウレタン
タイプ先丸
用途精密機器・自動車部品の組立、製品検査、屋内軽作業・掃除、アソート・パッキング作業、農場・園芸作業
色ホワイト
サイズLL
全長(cm)23.5
トラスコ品番137-2458
材質合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル、ゴム
厚さ(mm)0.6
質量(g)220
入数(双)10
中指長(cm)8.2
材質(すべり止め)塩化ビニール
手のひらまわり(cm)18.6
色(手首部)イエロー
ゲージ数13
1袋(10双)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。伸縮性に優れたニットと防風フィルム、フリースを貼り合せた、ハイブリッド素材です。裏返して着用することで、緊急時に誘目性を高めることも可能です。独自の裁断構造を採用したこで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。3 6 0 °すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。左右胸ポケットは、物落ちを防止するファスナー仕様です。裾口からの寒気の侵入を防ぐゴムコード仕様です。
用途寒冷地作業に。
色ネイビー
機能防寒・ストレッチ
種別防寒ジャンパー
材質表:ポリエステル100%、ニット・配色部分:ポリエステル94%、ポリウレタン6%、リップストップ・裏:ポリエステル100%、ニット(起毛)・ファスナー/樹脂
導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性
色ブラック
仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
材質(表)ポリエステル
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
足幅3E
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ホワイト
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、通気性
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒ブルゾンです。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです。右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です。マジックテープ仕様の袖口です。
用途建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
色ネイビー
混率(%)表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g、[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]](袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(左胸ポケット、袖口)
種別ブルゾン
質量(g)700
規格帯電防止作業服JIS適合品
加工撥水
帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒コートです。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです。右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です。マジックテープ仕様の袖口です。
用途建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
色ネイビー
混率(%)表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g、[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]](袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(左胸ポケット、袖口)
種別コート
規格帯電防止作業服JIS適合品
加工撥水
丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止鉄鋼業、造船業等
色ホワイト
サイズM
材質帆布
トラスコ品番106-0738
厚さ(mm)1.1
質量(g)150
タイプマジック式
全長(cm)22
丈(cm)22
アズワン品番64-5039-38
足まわり(cm)36
1組(2枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内装、耳紐、アゴ紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂など
トラスコ品番105-7628
適合機種SC-11BDR、SC-11BVDR他
質量(g)160
アズワン品番64-5038-89
1セット
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
左右の耳紐の1組です。
材質ポリプロピレン繊維など
トラスコ品番106-7128
適合機種SC-18BVRA他
質量(g)7
アズワン品番64-5038-86
1組
¥399
税込¥439
当日出荷
内装、耳紐、アゴ紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂など
トラスコ品番105-9215
適合機種SC-18BVRA他
質量(g)130
アズワン品番64-5038-82
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業
足幅EEE
形状ローカット
種類作業靴
材質(底部)EVA/合成ゴム
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
内綿が汗を吸いベタつきやムレを解消します。
用途機械作業・その他一般作業などに、機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに
厚さ(mm)0.6
加工甲メリ
耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。
用途製造業。
色茶
形状ハイカット
質量(kg)2
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)合成ゴム1層
標準質量(g/片足)1520
機能耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
材質(先芯)ワイド鋼
材質(インソール)豚ヌメ耐熱全敷
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプブーツ
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層底
材質(甲被)牛クロム革(型押)
標準質量(g/片足)1350
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
中敷半敷
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
ムレを軽減する通気孔付きです。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用。
仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番811-1777
質量(g)380
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×162
帽体ABS樹脂
1個
¥2,398
税込¥2,638
25日以内出荷
人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用
規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。
用途寒冷地での作業
足幅EEE
形状ハイカット
規格JSAA A種認定
機能防寒・屈曲・保温
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可
トラスコ品番819-9549
形状2眼型
寸法(mm)W149×H38×D158
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。異物などが目詰まりしにくい靴底です。軽量でクッション性に優れているので、長時間の立ち作業でも疲れにくいです。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
用途水や油で滑りやすい環境
形状ローカット
動摩擦係数0.20以上
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り
種別スラックス
股下(cm)78
性別男性用
かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
トラスコ品番827-5523
サイズSS(21.5~22.5cm)
質量(g)25
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷