特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,467件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンスーツ用フード ツバなし YHS101 ミドリ安全クリーンスーツ用フード ツバなし YHS101ミドリ安全
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品・帯電防止仕様:JIS T8118に準拠・ツバなし・ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード ミドリ安全超耐滑長靴 NHG2000スーパーフードミドリ安全(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷から9日以内出荷
フードのついたロングタイプです。 上部は紐で絞れます。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEEホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15N ミドリ安全超耐滑ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPH-15Nミドリ安全
7,998税込8,798
1足
当日出荷から6日以内出荷
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。抗菌・防臭のカップインソールを使用しています。暗い場所での作業に適した反射材付きです。
用途食品業、ビルメンテナンス業、水、油、洗剤などを使用する職場ブラック足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ) ミドリ安全消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ)ミドリ安全
9,798税込10,778
1双
当日出荷から翌々日出荷
消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途消防・防災活動入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
腰部保護ベルト”らくようたい”女性用 ミドリ安全腰部保護ベルト”らくようたい”女性用ミドリ安全
5,798税込6,378
1個
当日出荷
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。 腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。 骨盤を補強する効果があります。 下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途女性用、アウター、インナー兼用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用としてホワイト材質ナイロンメッシュ、生ゴム
脚絆 帆布 ML-1201 ミドリ安全脚絆 帆布 ML-1201ミドリ安全(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1足
当日出荷
甲部にずりあがり防止バンド付です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。厚さ(mm)1.1材質帆布タイプホック式丈(cm)22
ABS製ヘルメット (スライダー面付) ミドリ安全ABS製ヘルメット (スライダー面付)ミドリ安全(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)475寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162衝撃吸収ライナー
ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01ミドリ安全(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1足
当日出荷から翌々日出荷
通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。
足幅3Eホワイト/ブルー形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)405(26.0cm)機能通気性、衝撃吸収性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズミドリ安全
7,298税込8,028
1足
翌々日出荷から12日以内出荷
安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:830g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
ヘルメット SC-11F ミドリ安全ヘルメット SC-11Fミドリ安全
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用。トラスコ品番274-5547材質FRP(繊維強化プラスチック)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーなし通気孔なし
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープミドリ安全
10,980税込12,078
1足
当日出荷から9日以内出荷
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
形状ローカットブラック規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)機能軽量、クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA A種足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
G3PEカップインソール ミドリ安全G3PEカップインソールミドリ安全
819税込901
1足
当日出荷から5日以内出荷
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PEブラック
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐 ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐ミドリ安全
9,898税込10,888
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカットブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
衣類用 ミドリ粘着ローラー スペアテープ らせんカットタイプ MS160K 160mm幅 100巻入り ミドリ安全衣類用 ミドリ粘着ローラー スペアテープ らせんカットタイプ MS160K 160mm幅 100巻入りミドリ安全
19,980税込21,978
1箱(100巻)
当日出荷
白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪をしっかりキャッチし、異物混入対策に役立ちます。 らせんカット仕様によりミシン目・切れ目がなく簡単にめくることができます。 一枚一枚のシートになっており、するっとめくれて使い易いです。 左右どちらからでもめくる事が可能です。 幅160mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルでしたら共通で使用可能です。
用途白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪の除去。適合本体35-S、幅160mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルであれば共通で使用可能。質量(kg)15ホワイトテープ幅(mm)160巻数90巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途衣類繰り返し・詰め替え対応
静電靴・リストストラップチェッカー MES-400 ミドリ安全静電靴・リストストラップチェッカー MES-400ミドリ安全
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
トラスコ品番208-5218質量(kg)2.4アズワン品番65-2053-29
防寒ショートソックス ウェットクラブ ミドリ安全防寒ショートソックス ウェットクラブミドリ安全(1件のレビュー)
809税込890
1足
当日出荷
保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止する足裏に滑り止め付です。
用途寒冷地での作業スキーなどの冬のレジャー丈区分ショート
透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3 ミドリ安全透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3ミドリ安全
3,898税込4,288
1個
当日出荷
中身が一目でわかる透明ポーチです。縫い糸を一切使用していない無縫製仕様です。ベルトは取り外しが可能です。内側にIDカード用ポケットも付いています。厚みのある素材と、しっかりとした溶着と補強で丈夫な仕上がりです。
用途工場等での手荷物管理に。クリア/ブルー仕様内側にポケット付トラスコ品番161-2069材質本体・ベルト:PVC、バックル:ポリアセタール厚さ(mm)0.6質量(g)120寸法(cm)幅17.5×マチ5.5×高13アズワン品番65-1987-64
スポーティースタイル保護メガネ VS-104F(曇り止めコート) ミドリ安全スポーティースタイル保護メガネ VS-104F(曇り止めコート)ミドリ安全(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッドレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番855-3139セット内容専用ポーチ形状2眼型質量(g)29規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)フレーム色グレー/ブルー材質(フレーム)プラスチックテンプル色グレー/ブルーレンズ厚さ(mm)2.4
女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210ミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から翌日出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格仕様反射材付形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードW102ミドリ安全
1,698税込1,868
1双
当日出荷
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700ミドリ安全
4,298税込4,728
1足
当日出荷から9日以内出荷
粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。 甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEEホワイト形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ590N ミドリ安全ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ590Nミドリ安全
999税込1,099
1箱(30枚)
当日出荷
60cmのロングタイプでひじの上までしっかりガードします。 左右兼用タイプで片手でも使えて経済的です。 袖口にゴムが入っているのでズレにくいです。 指先を触らずに箱から取り出せるので衛生的です。 ベトつきを防ぐ内エンボスタイプです。
用途食品工場などブルーサイズフリー全長(cm)60.0材質低密度ポリエチレンエンボス加工内側仕様左右兼用トラスコ品番116-5265厚さ(mm)0.035質量(g)300入数(枚)30規格食品衛生法適合中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)30.0粉有無粉無
ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 ミドリ安全ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式ミドリ安全
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。 ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。 耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能セット内容専用ポーチ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア
通気底PV-01 ミドリ安全通気底PV-01ミドリ安全(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から9日以内出荷
通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯です。
用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成皮革/メッシュ、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)810規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)810機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
静電 安全長靴 921T ミドリ安全静電 安全長靴 921Tミドリ安全
13,980税込15,378
1足
当日出荷から3日以内出荷
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。ブラック形状ミドルカット質量(kg)1高さ(mm)270種類静電安全靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1380機能静電JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠材質(先芯)筒周(mm)380靴タイプ長靴
作業長靴 W2100 ミドリ安全作業長靴 W2100ミドリ安全
3,998税込4,398
1足
当日出荷から9日以内出荷
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。
用途ビルメンテナンス。清掃。ホワイト形状ハイカット質量(kg)2高さ(mm)297種類作業靴材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)1570機能耐油性、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA全敷(通気孔付)筒周(mm)420靴タイプ長靴
ゴム底安全靴 V275N ミドリ安全ゴム底安全靴 V275Nミドリ安全
9,998税込10,998特価
1足
当日出荷から7日以内出荷
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層底材質(甲被)牛クロム革(型押)標準質量(g/片足)1350機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格足幅EEE材質(先芯)中敷半敷甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
反射・蛍光メッシュヘルメットカバー ミドリ安全反射・蛍光メッシュヘルメットカバーミドリ安全(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
高輝度の反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。前頭部にホールを設けており、ヘッドライトと併用して装着が可能です。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での作業時に発生しやすいひび割れ等の劣化に強いです。
用途夜間作業や暗い場所での作業にサイズフリー質量(g)35テープ幅(mm)30
先芯入り作業靴 DSF-01 ミドリ安全先芯入り作業靴 DSF-01ミドリ安全(8件のレビュー)
6,098税込6,708
1足
当日出荷
ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。
形状ローカット規格JSAA A種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン"ミドリ安全
11,980税込13,178
1着
当日出荷から9日以内出荷
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工種別ブルゾン
軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-300VAミドリ安全(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途軽作業での頭部保護頭囲(cm)53~62仕様通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208
防寒 ソフトカストロコート ミドリ安全防寒 ソフトカストロコートミドリ安全
9,298税込10,228
1着
当日出荷から5日以内出荷
暖かさと着心地に優れた防寒服です。 衿のボアは取り外しが可能です。 ウエスト部のコードで、重ね着などに合わせてサイズ調整が可能です。 二重の袖口で外気が入りにくいです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー仕様撥水加工種別コート材質表:ポリエステル100%、裏:アルミ風メッシュキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)質量(kg)1
カップインソール E-01 Sサイズ ミドリ安全カップインソール E-01 Sサイズミドリ安全
1,198税込1,318
1個
当日出荷
かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。 土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。 抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
材質素材:合成材/EVAトラスコ品番811-1125サイズS質量(g)60適合サイズ(cm)23~24.5
安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズ ミドリ安全安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズミドリ安全
3,198税込3,518
1組(2枚)
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護サイズ(cm)26.0~28.0材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジトラスコ品番811-1745質量(g)155寸法(縦×横)(mm)133×170(展開時)
安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L ミドリ安全安全靴 (紳士靴タイプ) WK300Lミドリ安全(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1足
当日出荷から9日以内出荷
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。小石や砂を運びにくいフラットソールです。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)370(26.0cm)機能クッション性、軽量JIS規格JIS T8101 C1/L/E/BO材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
極薄天然ゴム手袋(粉付) VERTE-600N ミドリ安全極薄天然ゴム手袋(粉付) VERTE-600Nミドリ安全(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。 伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工業、飲食業、機械組み立て。
ラバーテック RT920 ミドリ安全ラバーテック RT920ミドリ安全(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1足
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性のあるラバーテックソール。
ブラック足幅3E形状ミドルカット高さ(mm)(標準)150種類安全靴製法V式材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)550機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズミドリ安全
6,598税込7,258
1足
翌々日出荷から12日以内出荷
滑りにくく疲れにくい、先芯入りタイプの高反発耐滑作業靴、ダイヤモンド型の新型意匠により、全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、新たに開発した高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、樹脂先芯: 樹脂製の軽い先芯を使用。JSAA認定A種合格の性能です。、靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサイン付き
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA/合成ゴム●標準重量:610g/足 ※両足での重さです●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑
静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN グレイ EREPASS COOL N-GYシリーズ ミドリ安全静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN グレイ EREPASS COOL N-GYシリーズミドリ安全
4,498税込4,948
1足
7日以内出荷から12日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 内装一式 ミドリ安全交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 内装一式ミドリ安全
3,398税込3,738
1セット