特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,467件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工 ミドリ安全ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工ミドリ安全
4,498税込4,948
1個
当日出荷
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。 軽量でコンパクトです。 紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 マスクと併せて使用ができます。 私物めがねの上から掛けられます。
仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:無し●重量:84g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:グレー/ブルーアズワン品番67-6631-13
オーバーグラス MP-970 ミドリ安全オーバーグラス MP-970ミドリ安全
1,298税込1,428
1個
当日出荷
視力矯正メガネとの併用が可能です。
トラスコ品番513-7925材質フレーム:プラスチック、TPR長さ(mm)128幅(mm)146高さ(mm)46レンズ色クリア機能メガネ併用可/防曇加工テンプル色ブラック/ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット角度調節
交換用 ヘルメット内装品 M型 ワンタッチ アゴバンド (10cm長) ミドリ安全交換用 ヘルメット内装品 M型 ワンタッチ アゴバンド (10cm長)ミドリ安全
479税込527
1本
当日出荷
交換用ヘルメット部品ワンタッチアゴバンドになります。
トラスコ品番514-1101材質ポリプロピレン(PP)
Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ) ミドリ安全Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ)ミドリ安全
4,598税込5,058
1個
当日出荷
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。適合国家検定合格品色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーありバイザー色スモーク
JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 ネイビー QL-15S-NVシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 ネイビー QL-15S-NVシリーズミドリ安全
10,980税込12,078
1足
当日出荷から11日以内出荷
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
ネイビー規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能制電、耐滑、軽量標準質量(g)800/両足(26.0cm基準)材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴備品 G3PEカップインソール静電 26cm ミドリ安全靴備品 G3PEカップインソール静電 26cmミドリ安全
1,098税込1,208
1足
当日出荷
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-7419材質合成材/PEイエロー適合サイズ(cm)靴:26
長靴用インソール ミドリ安全長靴用インソールミドリ安全
749税込824
1足
当日出荷から7日以内出荷
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAグレー
使い捨て式防じんマスク(活性炭入り) 活性炭入タイプ ミドリ安全使い捨て式防じんマスク(活性炭入り) 活性炭入タイプミドリ安全
4,398税込4,838
1箱(10枚)
当日出荷
活性炭入りフィルターを採用し、有機臭や悪臭を除去します。 安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。 顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。 顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。 表面は肌にやさしい素材を使用しました。 しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。 長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業。区分DS2質量(g)160入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM697号)、NIOSH N95検定合格品、活性炭入使用限度時間(h)12縦(mm)130横(mm)128排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
クリーンルーム用フード専用メッシュマスク ミドリ安全クリーンルーム用フード専用メッシュマスクミドリ安全(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
メッシュマスク対応フード「YHS102」に装着可能です。
ホワイトサイズフリー仕様【マスク側面ファスナー】オスタイプ材質ポリエステル、ナイロンアズワン品番65-1949-05
保護メガネ VD-205F ミドリ安全保護メガネ VD-205Fミドリ安全
3,098税込3,408
1個
当日出荷
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。
形状二眼型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリア付属品専用ポーチトラスコ品番200-1484質量(g)33適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50加工防曇材質(フレーム)プラスチックコーティング高性能曇り止めコート色(バンド)グレー色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり通気孔あり
超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴ミドリ安全
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
消臭機能糸使用 作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き 薄手 ミドリ安全消臭機能糸使用 作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き 薄手ミドリ安全
399税込439
1双
当日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。厚さ(mm)1.7
合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブK ミドリ安全合成皮革手袋 厚手タイプ PUウイングローブKミドリ安全
1,498税込1,648
1双
当日出荷から9日以内出荷
導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性ブラック仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.8入数(双)1材質(表)ポリエステル
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ ミドリ安全衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみミドリ安全
14,980税込16,478
1箱(10本)
当日出荷
テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。 160mm幅テープ用のハンドルです。
用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。幅(mm)160トラスコ品番162-2403材質シャフト:ステンレスキャップ:ポリエチレン長さ(mm)360質量(kg)1.8アズワン品番64-5038-79テープ90周
長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 ミドリ安全長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235ミドリ安全(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1足
当日出荷から8日以内出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの長編上安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
静電作業靴 エレパス M103 ミドリ安全静電作業靴 エレパス M103ミドリ安全(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に足幅EEEホワイト材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴機能静電靴、通気性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全長靴 921T ミドリ安全安全長靴 921Tミドリ安全
11,980税込13,178
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。ブラック質量(kg)1高さ(mm)330種類安全長靴材質(甲被)合成ゴム標準質量(g/片足)1440機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油JIS規格JIS T8101 C2/L材質(底部)合成ゴム材質(先芯)筒周(mm)380靴タイプ長靴
ゴム底安全靴 V2133チャックN ミドリ安全ゴム底安全靴 V2133チャックNミドリ安全
13,980税込15,378
1足
当日出荷から8日以内出荷
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。ブラック形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層底材質(甲被)牛クロム革(型押)標準質量(g/片足)1350機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格足幅3E材質(先芯)中敷半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
ABS製ヘルメット 高通気タイプ ミドリ安全ABS製ヘルメット 高通気タイプミドリ安全
3,998税込4,398
1個
当日出荷から30日以内出荷
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)55~62仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)415機構脱げ防止機構使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
長繊維ワイパー"CEW100シリーズ" ミドリ安全長繊維ワイパー"CEW100シリーズ"ミドリ安全
39,980税込43,978
1ケース(150枚×20袋)ほか
当日出荷
長繊維を使用し、拭き取り、吸水性に優れています。不織布と比べて拭き取り面からの発塵が少ないです。クリーンパック「クラス100」で洗浄し、パッキングされています。
用途クリーンルームでの拭き取り作業。ホワイト
ベルデビバフロアステッカー ミドリ安全ベルデビバフロアステッカーミドリ安全
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から10日以内出荷
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に取付粘着シール取付方式ステッカー仕様貼付タイプ
耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードW102ミドリ安全
1,698税込1,868
1双
当日出荷
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾン ミドリ安全ベルデクセル 静電防水防寒ブルゾンミドリ安全
25,980税込28,578
1着
当日出荷から5日以内出荷
動きやすく作業性が抜群です。 静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒ブルゾンです。 袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました。 ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です。 夜間時における安全性を考慮して、胸・背中部に再帰性の反射材を採用しました。 帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様防水加工種別ブルゾン材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)耐水圧(mm)5000
ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 ミドリ安全ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋ミドリ安全(4件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。 裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。 低臭加工を施しています。 繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力材質(すべり止め)天然ゴム
ゴーグル ミドリ安全ゴーグルミドリ安全(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルー ミドリ安全静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルーミドリ安全
12,980税込14,278
1足
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ローカット甲被タイプ紐タイプ機能静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収ブルー質量(g)720種類静電安全靴材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール靴タイプスニーカー
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710Nミドリ安全(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から9日以内出荷
水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
ブラック足幅EEE材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット種類作業靴機能耐滑、軽量動摩擦係数0.20以上甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
耳紐アゴ紐セットアメリカンタイプ用 ミドリ安全耳紐アゴ紐セットアメリカンタイプ用ミドリ安全(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番811-1268適合本体SC-13BV RA、SC-5P LL RA、SC-5PV LL RA、SC-1BN RA、SC-1BNV RA、SC-1P LL RA質量(g)15
クリーン静電靴 SU401 26.0CM ミドリ安全クリーン静電靴 SU401 26.0CMミドリ安全
6,798税込7,478
1個
当日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプサイズ(cm)26足幅EEE機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量ホワイトトラスコ品番811-1660形状ローカット質量(g)530種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
耐油手袋 VERTE-135 ミドリ安全耐油手袋 VERTE-135ミドリ安全
5,498税込6,048
1袋(10双)
当日出荷
一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。指・手のひらにすべり止め加工を施しました。
用途機械作業、組立作業。材質(裏)綿シームレス編手材質(表)塩化ビニール
PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ ) ミドリ安全PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ )ミドリ安全(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。耳当たりを防止し、気流が入りやすいサイド構造です。クリアバイザーで上方視界を確保します。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類アメリカン衝撃吸収ライナー通気孔ありひもタイプワンタッチ材質(帽体)ポリカーボネイト樹脂仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)445寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)244×290×160使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全
2,798税込3,078
1個
当日出荷
レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-8801形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15 ミドリ安全屋根上作業向け 樹脂先芯入りスニーカー (マジックタイプ) YG15ミドリ安全(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1足
当日出荷から9日以内出荷
特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底意匠のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。特殊配合の材料と、スリップを起こしにくい靴底構造のダブル効果で、滑りやすい環境での安全性をサポートします。屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い作業に最適です。
ブラック/ブルー足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種 認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)365(26.0cm)機能屈曲性材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ヘルメット ミドリ安全ヘルメットミドリ安全
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
より確かな安全性とやさしい装着感を実現する先進のフォルム。トップガードが衝撃から頭をガッチリとガードします。レインガードで雨天時の作業のうっとうしさを軽減します。テトロンテープ内装が頭に優しくフィットします。脱げ防止機構でより安全です。国家検定合格品。
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構質量(g)345衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ727 粉無 100枚入 VERTE-727シリーズ ミドリ安全ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ727 粉無 100枚入 VERTE-727シリーズミドリ安全
1,498税込1,648
1箱(100枚)
7日以内出荷
薄手タイプ、左右兼用、未減菌、粉なし、使い捨て、アレルギーの一因となる、加硫促進剤を使用していません。、抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています。、細かい作業に適した指先すべり止め付き。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ ミドリ安全JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズミドリ安全
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工 ミドリ安全JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工ミドリ安全
989税込1,088
1個
欠品中
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 通常めがねの上から掛けられます。 防塵マスクとの併用が可能です。 めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-30
溶接面取付金具 SCヘルメット専用 ミドリ安全溶接面取付金具 SCヘルメット専用ミドリ安全
899税込989
1組(2個)
当日出荷
SCヘルメット専用の、溶接面取付用の金具です。
適合ヘルメット:SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、溶接面:NO.600MAGトラスコ品番323-6769適合機種対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG適合本体対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG縦(mm)16横(mm)124
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030甲プロM2ゴム紐 ミドリ安全甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030甲プロM2ゴム紐ミドリ安全
15,980税込17,578
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカットブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
クリーンスーツ ベルデクセル ミドリ安全クリーンスーツ ベルデクセルミドリ安全
8,798税込9,678
1着
当日出荷から6日以内出荷
肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。 「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。 股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。 外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。 首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。
用途作業者からの発じんとESD防止対策規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)タイプつなぎ服ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品